Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Epson LQ-350 Matrixdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson LQ-350
Epson LQ-350
Epson LQ-350
Epson LQ-350
Epson LQ-350
Artikel-Nr.:
     1359-40-15-5633
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CC25001
EAN/GTIN:
     8715946521886
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Farbdrucker
Dot-Matrix Drucker
Der extrem zuverlässige Epson LQ-350 hat einen MTBF von 10.000 Betriebsstunden. Er eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen Endlospapier oder mehrteiliges Druckerpapier verwendet werden.

Highlights
  • Hohe Zuverlässigkeit: MTBF von 10.000 Betriebsstunden
  • Energieeffizient: 1.3 W im Ruhezustand, 22 W im Betrieb
  • Sparsam: Bandergiebigkeit von 2,5 Mio. Zeichen
  • Einfache Integration: Parallel- und serielle Schnittstellen, USB-Anschluss
  • Kompaktes Design: Passt perfekt auf jeden Schreibtisch


Weitere Informationen:
Gewicht:
5117 g
Höhe:
21.8 cm
Länge:
37.7 cm
Breite:
45.2 cm
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Dot-Matrix Printer, Matrixdrucker, Nadeldrucker, epson matrixdrucker 24-nadel, druckerkopf epson, druckkopf, parallel, seriell, usb, nadeldrucker
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 213,12*
€ 244,44*
Lager 1359
2
€ 2,90*
ab € 216,85*
€ 247,43*
€ 6,78*
ab € 218,99*
€ 251,15*
4 Tage
5
€ 1,00*
ab € 222,33*
€ 254,00*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,68*
€ 260,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,43*
€ 294,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,50*
€ 290,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,41*
€ 273,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,48*
€ 265,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,85*
€ 258,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSECC25
ab € 41,86*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCC25
ab € 24,04*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCC25
ab € 48,27*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCC25
ab € 76,15*
Zubehör
Epson
C13S015633
ab € 2,52*
Zubehör
Epson
C12C811141
ab € 119,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.