Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPSON LQ-350 Nadeldrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EPSON LQ-350 Nadeldrucker
EPSON LQ-350 Nadeldrucker
Artikel-Nr.:
     832-119649
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CC25001
EAN/GTIN:
     8715946521886
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Farbdrucker
Dot-Matrix Drucker
Der LQ-350 ist ein sehr sparsamer Drucker und hilft Ihnen, mit seiner hohen Bandergiebigkeit von 2,5 Millionen Zeichen und seinem geringen Stromverbrauch Geld zu sparen. Aufgrund seines geringen Verbrauchs von nur 1,3 W im Ruhezustand und 23 W im Betrieb ist der LQ-350 ENERGY STAR-zertifiziert. Durch seine Standardausstattung mit Parallel-Schnittstelle, serieller Schnittstelle und USB-Anschluss ist der LQ-350 leicht zu integrieren. Außerdem passt er dank seiner kompakten Konstruktion und seines Kabelführungssystems perfekt auf jeden Schreibtisch.
Weitere Informationen:
weight:
5.200 kg
height:
0.220 m
width:
0.360 m
depth:
0.425 m
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 213,12*
€ 244,44*
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 216,85*
€ 247,43*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 218,99*
€ 251,15*
4 Tage
5
€ 1,00*
ab € 222,33*
€ 254,00*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,68*
€ 260,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,15*
€ 298,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,46*
€ 295,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,82*
€ 277,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,23*
€ 270,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,99*
€ 260,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSECC25
ab € 41,86*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCC25
ab € 24,04*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCC25
ab € 48,27*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCC25
ab € 76,15*
Zubehör
Epson
C13S015633
ab € 2,52*
Zubehör
Epson
C12C811141
ab € 119,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.