Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson LQ 350 Nadeldrucker Parallel USB 2.0 seriell Punktmatrix - 24 Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson LQ 350 Nadeldrucker Parallel USB 2.0 seriell Punktmatrix - 24 Pin
Epson LQ 350 Nadeldrucker Parallel USB 2.0 seriell Punktmatrix - 24 Pin
Artikel-Nr.:
     7405B-991054207
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CC25001
EAN/GTIN:
     8715946521886
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Farbdrucker
Dot-Matrix Drucker

Epson LQ 350 Nadeldrucker Parallel USB 2.0 seriell Punktmatrix - 24 Pin

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Epson LQ 350 - Drucker - s/w - Punktmatrix Druckertyp: Arbeitsplatzdrucker - Punktmatrix - 24 Pin - s/w Gewicht: 4,1 kg Druckgeschwindigkeit: Bis zu 347 Zeichen/Sek - Hochgeschwindigkeitsentwurf ¦ Bis zu 260 Zeichen/Sek - Entwurf ¦ Bis zu 86 Zeichen/Sek - Laserqualität Schnittstelle: Parallel, USB 2.0, seriell RAM Installiert (Max.): 128 KB integriert Druckersprache: EPSON ESC/P 2, IBM 2390 Plus Medientyp: Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Endlospapier Systemanforderungen: Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Windows 8 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 34,8 cm x 27,5 cm x 15,4 cm

Epson LQ 350 Nadeldrucker Parallel USB 2.0 seriell Punktmatrix – 24 Pin

Produktbeschreibung:

Anzahl Papierzuführungen: 2 · Druck–Auflösung: 360 x 180 dpi · Druck–Geschwindigkeit (Schwarz): 347 Zeichen/s · Druck–Technologie: Nadelmatrix · Drucker–Besonderheiten: 24–Nadel–Druckkopf,Schmaler Einzug,Druckbreite 80 Zeichen · Farbe: Anthrazit · Funktionsumfang: Drucker · Geeignet für (Drucker): Text–/Dokumentdruck (Schwarzweiß) · Gewicht: 4,1 kg · Kapazität (Papier): 1 Blatt · Netzwerk: Nein · Papierformat (max.): A4 · Passendes Verbrauchsmaterial: EPSON Farbband C13S7405–015633 (bis zu 2.5 Mio Zeichen) · Produkt–Art: Nadeldrucker · Produktabmessung, Breite: 348 mm · Produktabmessung, Höhe: 154 mm · Produktabmessung, Tiefe: 275 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB,Parallel (IEEE 1284),Seriell (9pol.) · WLAN: Nein · Weitere technische Daten: Farbband für den Druck von 2.5 Millionen Zeichen
Mehrfachsätze: 4–fach (1 Original + bis zu 3 Durchschläge)
Druckgeschwindigkeit: bis zu 347 Zeichen pro Sekunde (HighSpeed–Draft)
Druckmaterial: Einzelblätter bis DIN A4 hoch, Etiketten, Briefumschläge, Sonderformate, Karton
Papierzufuhr: per Einzelblattverarbeitung, Schubtraktor
Emulation: ESC/P2, IBM ProPrinter 2390 Plus

Technische Details:

Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
5,11 g
Gewicht
4,1 kg
Höhe
154 mm
Breite
348 mm
Verpackungstiefe
425 mm
Verpackungshöhe
360 mm
Verpackungsbreite
220 mm
Tiefe
275 mm
Technische Details
Palettenhöhe
2,13 m
Palettenlänge (UK)
120 cm
Menge pro Palettenlage
5 Stück(e)
Palettenlänge
120 cm
Palettenbreite
80 cm
Anzahl pro Palette (UK)
54 Stück(e)
Anzahl pro Palettenlage (UK)
6 Stück(e)
Palettenhöhe (UK)
2,13 m
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Palettenbreite (UK)
100 cm
Sonstige Funktionen
Menge pro Palette
45 Stück(e)
Drucktechnologie
Punktmatrix
Übertragungstechnik
Verkabelt
Brennpunkt
24
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
5 – 35 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 – 80 %
Druckqualität
Maximum Druckbreite
80
Farbe
Nein
Maximale Auflösung
360 x 180 DPI
Geräuschemissionen
Geräuschpegel
53 dB
Design
Produktfarbe
Black,Grey
Merkmale
Ursprungsland
Indonesien
Papierhandhabung
Medientypen der Standardpapierzuführung
Envelopes,Labels,Roll
Druckgeschwindigkeit
Maximale Anzahl Kopien
4 Kopien
Maximum Druckgeschwindigkeit (LQ)
86 Zeichen pro Sekunde
Maximale Druckgeschwindigkeit
347 Zeichen pro Sekunde
Buchstabenabstand
10 Zeichen pro Zoll
Maximum Druckgeschwindigkeit (draft)
260 Zeichen pro Sekunde
Ausdauer
Farbbandlebensdauer (schwarz, Tiefgang)
3 Millionen Zeichen
Schreibkopf Lebensdauer
400 Millionen Zeichen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
10000 h
Farbbandlebensdauer (schwarz, LQ)
2,5 Millionen Zeichen
Speicher
Puffergröße
128 KB
Leistung
AC Eingangsspannung
200 – 240 V
Stromverbrauch (in Betrieb)
22 W
Drucktechnologie
Druckköpfe
24–pin
Druckersprachen (Standard)
Epson ESC/P2
Druck richtung
Bidirektion
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard–Schnittstellen
Parallel,Serial,USB 2.0
Systemanforderung
Mitgelieferte Software
Epson Status Monitor
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 2000,Windows 7,Windows 8,Windows Vista,Windows XP

Weitere Suchbegriffe: Dot-Matrix Printer, Matrixdrucker, Nadeldrucker, epson matrixdrucker 24-nadel, druckerkopf epson, druckkopf, Drucker & Scanner, Bürotechnik
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 213,12*
€ 244,44*
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 216,85*
€ 247,43*
€ 6,78*
ab € 218,99*
€ 251,15*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 222,33*
€ 254,00*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,68*
€ 260,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,00*
€ 302,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,63*
€ 299,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,39*
€ 280,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,11*
€ 273,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,33*
€ 264,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSECC25
ab € 41,86*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCC25
ab € 24,04*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCC25
ab € 48,27*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCC25
ab € 76,15*
Zubehör
Epson
C13S015633
ab € 2,52*
Zubehör
Epson
C12C811141
ab € 119,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.