Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-30-8002 Herst.-Nr.: HLL9310CDWG1 EAN/GTIN: 4977766774222 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Brother HL-L9310CDW ist dank seiner schnellen Druckgeschwindigkeit und zahlreichen Sicherheitsfunktionen der optimale Farblaserdrucker für Arbeitsgruppen mit hohem Druckvo-lumen. Die exklusiven Ultra-Jumbo-Toner ermöglichen hier besonders günstige Klickpreise. Bei hohem Papierbedarf können Sie den HL-L9310CDW mit bis zu 2380 Blatt Papierkapazität ausstatten. Das Gerät ist mit verschiedenen Brothereigenen Lösungen wie der Druckmanage-ment-Lösung b-guard oder den MPS-Konzepten von Brother PrintSmart kompatibel. Kundenspezifische Workflows können über die BSI-Schnittstelle individuell programmiert und in den 6,8 cm (2,67 Zoll) großen Touchscreen-Farbdisplay integriert werden. Der NFC-Kartenleser kann dabei mit bestehenden Authentifizierungssystemen kombiniert werden und unterstützt die gängigen Karten-Formate. Highlights - Netzwerkfähiger Farblaserdrucker
- Druckgeschwindigkeit bis zu 31 S./Min. in Farbe
- Druckauflösung 2400x600 dpi
- USB, Ethernet, WLAN, NFC
- Duplex, Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria
- Elektrofotografischer Laserdrucker
- Klasse 1 Laser-Gerät (IEC 60825-1:2007) Papierzufuhr Optional
- 250 Blatt Papierkassette (max. 3)
- 500 Blatt Papierkassette (max. 2)
- 4 x 520 Blatt Tower Tray (max. 1)
- Teilweise kombinierbar Kompatible Betriebssysteme
- Windows: alle gängigen Windows Betriebssysteme
- Macintosh: alle gängigen Mac Betriebssysteme
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 26750 g | Höhe: | 57 cm | Länge: | 64 cm | Breite: | 61 cm | Farbe: | Grau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, netzwerkdrucker laser farbe a4, laserdrucker farbe, brother laserdrucker farbe, netzwerk, laserdrucker, farblaserdrucker, laser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (25) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 399,74* | € 442,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 426,30* | € 452,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 424,08* | € 452,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 438,10* | € 465,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 442,49* | € 470,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|