Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-109310 Herst.-Nr.: HL-L9310CDW EAN/GTIN: 4977766774222 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Drucker Brother HL-L9310CDW Farblaserdrucker Duplexdruck, LAN/WLAN/USB 2.0, 31 Seiten/Minute, 2.400 x 600 dpi - Empfohlenes Druckvolumen: bis zu 6.000 Seiten/Monat, Auflösung: max. 2400x600dpi, Papierzufuhr: 250 Blatt (Standard), 100 Blatt (Multifunktion), Druckgeschwindigkeit: 31 Seiten/Min. (simplex DIN A4), 14 Seiten/Min. (duplex DIN A4), Duplex: Ja (automatisch), Aufwärmzeit: ca. 29 Sek. (aus Ruhemodus), Zeit für 1. Druck: unter 15 Sek. (aus Bereitschaft), Speicher: 1GB (intern), Schnittstelle: USB 2.0 Hi-Speed & 2 x USB-Host, IEEE 802.11b/g/n (WLAN) und Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (LAN), Maße: 441x486x313mm (BxTxH), Gewicht: 22,2kg, Lieferumfang: Verbrauchsmaterialien, Netzkabel, Installationsanleitung, Garantie. Ausführung: 6,8cm Touchscreen-Farbdisplay, NFC, PRINT AirBag für 400.000 Seiten. Zubehör: Transfereinheit BU-330CL, Trommel DR-421CL, Resttonerbehälter WT-320CL, Toner TN-910BK schwarz, TN-910C cyan, TN-910M magenta, TN-910Y gelb. Zertifikate: Blauer Engel (www.blauer-engel.de/uz219). |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (25) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3636 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 399,74* | € 442,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 426,30* | € 452,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 424,08* | € 452,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 438,10* | € 465,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 442,49* | € 470,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|