Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
All-in-One-Tintenstrahldrucker
>
Artikel
Brother MFC-L9570CDW 4in1 Multifunktionsdrucker
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lager 1359
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1359-40-31-0301
Hersteller:
Brother
Herst.-Nr.:
MFCL9570CDWG1
EAN/GTIN:
4977766774505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Document Scanner
Dokumentenscanner
Der Brother MFC-L9570CDW ist dank seiner schnellen Druck- und Scangeschwindigkeiten und zahlreichen Sicherheitsfunktionen das optimale Farblaser Multifunktionsgerät für Arbeitsgruppen mit hohem Druckvolumen. Die exklusiven Ultra-Jumbo-Toner ermöglichen hier besonders günstige Klickpreise. Bei hohem Papierbedarf können Sie den MFC-L9570CDW mit bis zu 2.380 Blatt Papierkapazität ausstatten. Das Gerät ist mit verschiedenen Brother-eigenen Lösungen wie der Druckmanagement-Lösung b-guard oder den MPS-Konzepten von Brother PrintSmart kompatibel. Kundenspezifische Workflows können über die BSI-Schnittstelle individuell programmiert und in den 17,6 cm großen Touchscreen-Farbdisplay integriert werden. Der NFC-Kartenleser kann dabei mit bestehenden Authentifizierungssystemen kombiniert werden und unterstützt die gängigen Karten-Formate.
Highlights
Netzwerkfähiger Multifunktionsdrucker
Druckgeschwindigkeit bis zu 31 S./Min. in Farbe
Druckauflösung bis zu 2400 x 600 dpi
USB, Ethernet, WLAN, DADF
Apple AirPrint, Google Cloud Print, NFC-Kartenleser
4in1: drucken, scannen, kopieren, faxen
Drucktechnologie: Elektrofotografie Betriebssysteme
Unterstützte Betriebssysteme sowie die aktuellsten Treiber finden Sie auf http://support.brother.com
Weitere Informationen:
Gewicht:
36100 g
Höhe:
73 cm
Länge:
66 cm
Breite:
67 cm
Farbe:
Grau
... >
Lager 1359
>
Brother
>
PrintScan
Weitere Suchbegriffe:
Einzug Scanner
,
Farbdrucker
,
Farbkopierer
,
Farbkopiergerät
,
Fotokopierer
,
Color Laser Printer
,
Farblaserdrucker
,
Garantieerweiterungen
,
Garantieverlängerung
,
Laserdrucker
,
3-in-1-Drucker
,
4-in-1 Drucker
,
All-in-One-Drucker
,
Kopierer
,
Kopiergerät
,
Laserkopierer
,
Multifunktionsdrucker
,
Multifunktionsfax
,
Multifunktionsfaxgerät
,
Multifunktionsgerät
,
Tischkopierer
,
Tischkopiergerät
,
3-in-1-Laserdrucker
,
4-in-1-Laserdrucker
,
All-in-One-Laserdrucker
,
Laser-Multifunktionsdrucker
,
MFD Schwarzweiß-Laserdrucker
,
Multifunktions-Laserdrucker
,
Multifunktionsdrucker Laser
,
Multifunktionslaserdrucker
,
Netzwerk-Farbdrucker
,
Netzwerkdrucker
,
Inkjet Drucker
,
Tintenstrahldrucker
,
3-in-1 WLAN-Drucker
,
4-in-1 WLAN-Drucker
,
All-in-One WLAN-Drucker
,
MFD Wireless-Drucker
,
Multifunktions-WLAN-Drucker
,
WLAN-Multifunktionsdrucker
,
WLAN-Multifunktionsfax
,
WLAN-Multifunktionsfaxgerät
,
WLAN-Multifunktionsgerät
,
3-in-1 WLAN-Laserdrucker
,
3-in-1 Wireless-Laserdrucker
,
MFD WLAN-Laserdrucker
,
MFD Wireless-Laserdrucker
,
Multifunktions-WLAN-Laserdrucker
,
Multifunktions-Wireless-Laserdrucker
,
WLAN-Multifunktionslaserdrucker
,
brother laserdrucker farbe kopierer
,
laserdrucker farbe
,
brother laserdrucker farbe
,
MFC-L9570CDW
,
L9570CDW
,
Drucker
,
Multifunktions
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 914
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.030,50*
€ 1.091,80*
Lager 2062
3 Tage
2
€ 35,00*
ab € 1.061,10*
€ 1.125,16*
Lager 1359
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 1.083,68*
€ 1.142,42*
Lager 509
Frei Haus
ab € 1.131,70*
€ 1.189,27*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.126,75*
€ 1.193,33*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.142,42*
€ 1.359,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.141,24*
€ 1.358,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.126,89*
€ 1.341,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.108,26*
€ 1.318,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.083,68*
€ 1.289,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1359
Versand:
Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1359
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother 3Y 24h Print AirBag
Brother
ZWPS60045
ab € 118,93*
Zubehör
Brother BU-330CL Gürtel
Brother
BU330CL
ab € 35,78*
Zubehör
Brother DR-421CL Drucker-Trommel Original
Brother
DR-421CL
ab € 93,74*
Zubehör
Brother FH2000
Brother
FH-2000
ab € 17,68*
Zubehör
Brother LT-330CL Drucker-/Scanner-Ersatzteile Einschub
Brother
LT-330CL
ab € 120,92*
Zubehör
Brother LT-340CL Drucker-/Scanner-Ersatzteile Einschub
Brother
LT-340CL
ab € 137,00*
Zubehör
Brother TC-4100 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Tower-Tray-Anschluss
Brother
TC-4100
ab € 32,84*
Zubehör
Brother TN-910C Tonerkartusche Original Cyan
Brother
TN-910C
ab € 186,60*
Zubehör
Brother TN-910M Tonerkartusche Original Magenta
Brother
TN-910M
ab € 187,53*
Zubehör
Brother TN-910Y Tonerkartusche Original Gelb
Brother
TN-910Y
ab € 187,72*
Zubehör
Brother WT-320CL Tonerauffangbehälter 50000 Seiten
Brother
WT-320CL
ab € 13,82*
Zubehör
Brother ZUNTBC4FARBLASER Druckerschrank Weiß
Brother
ZUNTBC4FARBLASER
ab € 164,82*
Zubehör
Brother ZWPS60046 Garantieverlängerung
Brother
ZWPS60046
ab € 135,24*
Zubehör
Brother ZWPS60048 Garantieverlängerung
Brother
ZWPS60048
ab € 160,12*
Zubehör
Brother ZWPS60049 Garantieverlängerung
Brother
ZWPS60049
ab € 152,12*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen