Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-L9570CDW - Fax - Laser/LED-Druck USB 2.0 WLAN Duplexeinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     914-85140055
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCL9570CDWG1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Document Scanner
Dokumentenscanner
Farbig 1.000 Mbps 31 ppm 1.024 MB A4 A5 A6 1.200 dpi 2.400 dpi 300 Blatt
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Einzug Scanner, Farbdrucker, Farbkopierer, Farbkopiergerät, Fotokopierer, Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Garantieerweiterungen, Garantieverlängerung, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, brother laserdrucker farbe kopierer, laserdrucker farbe, brother laserdrucker farbe
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 914
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.030,50*
€ 1.091,80*
3 Tage
2
€ 35,00*
ab € 1.061,10*
€ 1.125,16*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 1.083,68*
€ 1.142,42*
Frei Haus
ab € 1.131,70*
€ 1.189,27*
Frei Haus
ab € 1.126,75*
€ 1.193,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 914
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.091,80*
€ 1.299,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.090,57*
€ 1.297,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.077,74*
€ 1.282,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.059,90*
€ 1.261,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.030,50*
€ 1.226,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 914
Versand: Lager 914
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 914
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
ZWPS60045
ab € 118,93*
Zubehör
Brother
BU330CL
ab € 35,78*
Zubehör
Brother
DR-421CL
ab € 93,74*
Zubehör
Brother
FH-2000
ab € 17,68*
Zubehör
Brother
LT-330CL
ab € 120,92*
Zubehör
Brother
LT-340CL
ab € 137,00*
Zubehör
Brother
TC-4100
ab € 32,84*
Zubehör
Brother
TN-910C
ab € 186,60*
Zubehör
Brother
TN-910M
ab € 187,53*
Zubehör
Brother
TN-910Y
ab € 187,72*
Zubehör
Brother
WT-320CL
ab € 13,82*
Zubehör
Brother
ZUNTBC4FARBLASER
ab € 164,82*
Zubehör
Brother
ZWPS60046
ab € 135,24*
Zubehör
Brother
ZWPS60048
ab € 160,12*
Zubehör
Brother
ZWPS60049
ab € 152,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.