Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Online USV Ersatzbat. / Bat. Paket für XANTO RT 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ONLINE USV-Systeme BCXRT3000BP USV-Batterie
ONLINE USV-Systeme BCXRT3000BP USV-Batterie
Artikel-Nr.:
     1359-40-32-5969
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     BCXRT3000BP
EAN/GTIN:
     4026908003024
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Batterien sind das wichtigste Bauteil in einer USV-Anlage und eine zentrale Investition in Ihren USV-Schutz. Sie unterliegen einem natürlichen Verschleiß und sollten daher jährlich überprüft werden. Bei uns erhalten Sie Ersatzbatterien und externe Batteriepakete für alle gängigen USV-Modelle.
Tauschen Sie rechtzeitig die Batterien Ihrer USV-Anlagen aus, um den bestmöglichen Schutz gegen Spannungsausfall zu gewährleisten. Je nach Einsatzbedingung lässt die Kapazität nach, daher sollten Sie die Batterien nach spätestens fünf Jahren austauschen.

Highlights
  • Online USV Batteriepaket
  • Zur Verlängerung der Überbrückungszeit Ihrer USV
  • Passend für
  • Widerstandsfähig und wartungsarm
  • Schützen Sie langfristig Server, Schaltanlagen und IT vor Stromausfall, Datenverlust und Produktionsstillstand


Weitere Informationen:
Gewicht:
16400 g
Höhe:
17 cm
Länge:
22 cm
Breite:
44 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 274,42*
€ 319,67*
€ 4,50*
ab € 273,89*
€ 319,68*
Frei Haus
ab € 279,86*
€ 326,61*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,67*
€ 380,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,87*
€ 372,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,69*
€ 355,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,55*
€ 351,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,42*
€ 326,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV
BCBP1250
ab € 76,28*
Zubehör
Online USV
BCBP750
ab € 74,15*
Zubehör
Online USV
BCX1000
ab € 127,46*
Zubehör
Online USV
BCX10000BP
ab € 693,34*
Zubehör
Online USV
BCX1000BP
ab € 306,00*
Zubehör
Online USV
BCX1000R
ab € 126,44*
Zubehör
Online USV
BCX1000RBP
ab € 274,29*
Zubehör
Online USV
BCX1500
ab € 141,23*
Zubehör
Online USV
BCX1500R
ab € 126,46*
Zubehör
Online USV
BCX2000
ab € 182,82*
Zubehör
Online USV
BCX2000BP
ab € 367,71*
Zubehör
Online USV
BCX2000R
ab € 163,18*
Zubehör
Online USV
BCX2000RBP
ab € 413,12*
Zubehör
Online USV
BCX3000
ab € 305,26*
Zubehör
Online USV
BCX3000BP
ab € 440,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.