Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurth KE7010 Kit, 4 Remote-Einheiten im Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-33-8192
Hersteller:
     KURTH ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     0.49416
EAN/GTIN:
     4260245851058
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Kurth KE7010 Remote-Einheiten Set zur Verwendung mit KE7100 und KE7200.

Highlights
  • Info-LED für OK / nicht OK
  • Remote-Nummer frei programmierbar
  • Bis zu 32 Remotes für KE7100/KE7200 einsetzbar
  • Stabiles, schlagfestes, wetterbeständiges ABS-Gehäuse
  • Set bestehend aus 4 Remote-Einheiten


Weitere Informationen:
Gewicht:
270 g
Höhe:
5.5 cm
Länge:
16.5 cm
Breite:
19.5 cm
Farbe:
Hellblau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 138,49*
€ 174,00*
€ 4,99*
ab € 158,00*
€ 196,34*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 158,98*
€ 196,34*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,34*
€ 233,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,46*
€ 225,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,27*
€ 215,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,53*
€ 205,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,98*
€ 189,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49562
ab € 153,89*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49567
ab € 198,68*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49810
ab € 1.011,68*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49563
ab € 168,08*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49564
ab € 185,51*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49415
ab € 41,52*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49417
ab € 212,69*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49451-7
ab € 543,42*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49451-8
ab € 643,89*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49420
ab € 618,86*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49421
ab € 788,44*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49452-7
ab € 806,56*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49150
ab € 1.582,61*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49568
ab € 322,50*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49125-8
ab € 1.015,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.