Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-34-5016 Herst.-Nr.: DN-10050-1 EAN/GTIN: 4016032315285 |
| |
|
| | |
| Mit dem USB 2.0 zu Fast-Ethernet-Adapter nutzen Sie die volle Geschwindigkeit Ihres Fast-Ethernet-Netzwerks, ohne dass Sie Ihren PC öffnen und interne Netzwerkadapter hinzufügen müssen. Außerdem können Sie mit dem Adapter eine Verbindung zum Internet oder zu einem Drucker herstellen, Dateien übertragen, an Multiplayer-Spielen teilnehmen und vieles mehr. Heutzutage verfügen Ultrabooks, Subnotebooks, Macbooks Air, etc. über keinerlei Ethernet-Anschlüsse, durch unseren Adapter lösen Sie dieses Problem. Durch seinen geringen Stromverbrauch von 170 mA kann der Adapter auch problemlos mit einem Macbook Pro sowie Macbook Air verwendet werden. Highlights - USB 2.0 Ethernet Adapter
- Erweitert Ultrabooks, Netbooks, Notebooks, PCs, Macbooks Pro und Macbooks Air um einen RJ-45 Netzwerkanschluss
- Schnelle High Speed und Fast Ethernet Datenübertragung (10/100 Mbit/s) über USB-Anschluss
- Erweitert Geräte mit einem zusätzlichen LAN-Anschluss (PC, Notebook, etc.)
- Kleines und kompaktes Gehäuse eignet sich für mobile Einsätze
- 1 x RJ-45-Port, 1x USB-A-Stecker
- Unterstützt USB 2.0 Full Speed und High Speed (Stromversorgung über USB-Bus)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 86 g | Höhe: | 2.8 cm | Länge: | 8.9 cm | Breite: | 16.8 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 8,97* | € 12,86* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 12,18* | € 17,29* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,46* | € 17,69* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,30* | € 37,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|