Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-34-5056 Herst.-Nr.: DA-70217 EAN/GTIN: 4016032306542 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS USB 2.0 High-Speed Hub 4-Port, USB 2.0 High-Speed Hub 4-Port 4x USB A/F, 1x USB B mini/M, inkl. USB Kabel Win7, Vista, XP, SP2, Mac Der DIGITUS® USB 2.0 4-Port Hub bietet Ihnen die Möglichkeit bis zu vier USB-Geräte gleichzeitig an einem PC oder Mac zu betreiben. Verbinden Sie Ihre Lieblingsgeräte und profitieren Sie von der rasanten USB 2.0 Geschwindigkeit. Dieser Hub hat ein klares und elegantes Design. Sein kompaktes Gehäuse sorgt dafür, dass Sie ihn leicht transportieren können. Highlights - Technische Details:
- USB 2.0 konform
- Vier USB 2.0 Ports
- Unterstützt USB High-Speed 480Mbps und Full-Speed 12Mbps
- Unterstützt Hot-Plugging und ist Plug-and-Play-fähig
- Farbe: Schwarz
- Abmessungen: 4 cm x 3,9 cm x 1,1 cm
- Unterstützt Windows 7, 8, Vista, XP und Mac OS 10.x- Anschluss 1:
- Anschluss 2:
- Haube:
- Kabeltyp:
- Schirmung:
- Belegung:
- AWG:
- Adern Material:
- Kontaktoberfläche:
- UL konform:
- Länge:
- Farbe Kabel:
- Farbe Anschlüsse:
- Verpackung:
- Anzahl der Ports: 4
- USB Standard: USB 2.0
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 38 g | Höhe: | 2.5 cm | Länge: | 7.4 cm | Breite: | 13.3 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 3,94* | € 5,34* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 3,95* | € 5,35* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,00* | € 5,41* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 4,03* | € 5,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4,18* | € 5,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|