Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS USB-Hub 4-Port 2.0->4xA2.0 integr. Kabel schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS USB-Hub 4-Port 2.0->4xA2.0 integr. Kabel schwarz
DIGITUS USB-Hub 4-Port 2.0->4xA2.0 integr. Kabel schwarz
Artikel-Nr.:
     832-99398
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70217
EAN/GTIN:
     4016032306542
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
usb hubs digitus
Erweitern Sie Ihre Konnektivität!

- Schnelle und einfache Datenübertragung
- USB 2.0 Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbps
- Kompaktes Gehäuse für einfachen Transport

Der DIGITUS® USB 2.0 4-Port Hub bietet Ihnen die Möglichkeit bis zu vier USB-Geräte gleichzeitig an einem PC oder Mac zu betreiben. Verbinden Sie Ihre Lieblingsgeräte und profitieren Sie von der rasanten USB 2.0 Geschwindigkeit. Dieser Hub hat ein klares und elegantes Design. Sein kompaktes Gehäuse sorgt dafür, dass Sie ihn leicht transportieren können.
Weitere Informationen:
weight:
0.035 kg
height:
0.015 m
width:
0.135 m
depth:
0.042 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
298
€ 2,90*
ab € 3,94*
€ 5,34*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 3,95*
€ 5,35*
€ 4,00*
ab € 4,00*
€ 5,41*
€ 4,50*
ab € 4,03*
€ 5,45*
Frei Haus
ab € 4,18*
€ 5,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.