Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA LONGLIFE Max Power 9V Blister 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-39-4562
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4722101401
EAN/GTIN:
     4008496545612
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Die Varta LONGLIFE Max Power liefert präzise Energie für Rauchmelder, Mikrofone etc.

Highlights
  • 1x 9 V-Batterie
  • Für Rauchmelder geeignet
  • Für Mikrofone und andere Geräte
  • Alkali-Mangan-System
  • Bewährte Varta-Qualität


Weitere Informationen:
Gewicht:
57 g
Höhe:
1.8 cm
Länge:
8.1 cm
Breite:
12.2 cm
Farbe:
Dunkelblau
... > Lager 1359 > Varta > Power
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
116
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 1,86*
1 Tag
116
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,47*
€ 1,91*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,47*
€ 1,92*
4 Tage
116
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,46*
€ 1,93*
Lager 1359
14
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,51*
€ 1,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 0,99*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,90*
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,26*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.