Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie MAX TECH 9V-Block Blister a 1 Stück VARTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterie MAX TECH 9V-Block Blister a 1 Stück VARTA
Batterie MAX TECH 9V-Block Blister a 1 Stück VARTA
Batterie MAX TECH 9V-Block Blister a 1 Stück VARTA
Artikel-Nr.:
     214-3099390025
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4722101401
EAN/GTIN:
     4008496545612
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Batterie Longlife Max Power Anwendung: Alkaline-Batterie, für digitale Geräte und Hochleistungsgeräte. Ideal für große Schwankungsbreiten mit extremen Energiespitzen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
E-Block/6LR61
Inhalt:
Blister à 1 Stück
Spannung:
9,0 V
Kapazität:
640 mAh
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v block e-block 6lr61 varta, 9v block e-block 6lr61, 9v-block batterie alkaline, Batterie, E-Block, 9-V-Block-Batterie, Blockbatterie, 3099390025, 99390025
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
116
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 1,86*
1 Tag
116
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,47*
€ 1,91*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,47*
€ 1,92*
Lager 214
116
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,46*
€ 1,93*
1 Tag
14
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,51*
€ 1,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 0,99*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,90*
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,26*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.