Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Modular Patch Panel, 24-Port, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-40-0228
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-91411
EAN/GTIN:
     4016032280798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
Das Modulare Patch Panel von DIGITUS® ist für 19 Zoll-Schränke und das montieren von DIGITUS® Keystone Modulen designed und entwickelt worden. Das Material besteht aus kaltgewalztem C-Stahl in Übereinstimmung mit JIS G3141-1996. Die hintere Kabelführungsplatte mit speziellen Kabelbinderpositionen dient der einfachen Montage der Kabel. Ein Erdungssatz ist im Lieferumfang enthalten.

Highlights
  • Modulares Patch Panel für Keystone Module
  • Geschirmt
  • 24-Port, 1 HE
  • Geeignet für 483 mm (19 Zoll) Schrankmontage
  • Inklusive Erdungssatz und Kabelführungsplatte


Weitere Informationen:
Gewicht:
782 g
Höhe:
5.8 cm
Länge:
11.6 cm
Breite:
51.9 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,71*
€ 11,57*
Lager 1359
1
€ 2,90*
ab € 8,96*
€ 11,58*
1 Tag
16
€ 13,00*
ab € 9,00*
€ 11,66*
€ 6,78*
ab € 9,33*
€ 12,05*
€ 4,50*
ab € 9,48*
€ 12,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.