Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin USB-C auf Gigabit-Ethernet-Adapter, 60W PD, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-44-0975
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     INC001btBK
EAN/GTIN:
     0745883799145
Suchbegriffe:
Geräteserver
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Dieser USB-C/Ethernet-Ladeadapter ermöglicht über einen Gigabit-Ethernet-Anschluss den bequemen Zugriff auf eine schnelle und zuverlässige Internetverbindung und gleichzeitig mit mithilfe von Power Delivery das Aufladen eines Geräts. Das Anschließen an alle Mac- und Windows-Laptops sowie andere USB-C-Geräte erfolgt mit diesem Adapter mühelos per Plug-and-Play.

Highlights
  • USB-C/Ethernet-Ladeadapter mit Power Delivery bis zu 60 W
  • Verwendung mit Datenübertragungsraten von bis zu 1000 Mbit/s im Netzwerk
  • Zuverlässige Internetverbindung und gleichzeitig ein Gerät aufladen
  • Anschluss via Plug und Play Funktion
  • Profitieren Sie an Orten, wo es keine beständige oder gar keine WLAN-Verbindung gibt, von einer zuverlässigen Verbindung
  • Adapter ermöglicht Ihnen den Zugang zu einer zuverlässigen Internetverbindung mit Höchstgeschwindigkeiten im Gigabit-Bereich


Weitere Informationen:
Gewicht:
55 g
Höhe:
3.2 cm
Länge:
10.6 cm
Breite:
13.7 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 27,50*
€ 36,97*
4 Tage
7
€ 10,00*
ab € 30,05*
€ 40,30*
Frei Haus
ab € 29,94*
€ 40,30*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 30,39*
€ 40,61*
€ 3,50*
ab € 35,01*
€ 46,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.