Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech HD Pro Webcam C920s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech C920S HD Pro Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech C920S HD Pro Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech C920S HD Pro Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech C920S HD Pro Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech C920S HD Pro Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech C920S HD Pro Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech C920S HD Pro Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech C920S HD Pro Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech C920S HD Pro Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech C920S HD Pro Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech C920S HD Pro Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech C920S HD Pro Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech C920S HD Pro Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech C920S HD Pro Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech C920S HD Pro Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech C920S HD Pro Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech C920S HD Pro Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech C920S HD Pro Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     1359-40-47-9867
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-001252
EAN/GTIN:
     5099206082199
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Laptop Webcam
Notebook Cam
Die C920s liefert dank Full HD-Glasobjektiv, 78°-Sichtfeld und automatischer HD-Belichtungskorrektur eine ausgesprochen scharfe und detaillierte Full HD-Videoqualität (1080p, 30 FPS) sowie dank zwei Mikrofonen einen klar und deutlich übertragenen Stereoklang. Egal, ob Sie bei einem wichtigen Anruf einen guten Eindruck machen möchten oder hochwertiges Demo-Material aufnehmen. Die abnehmbare Abdeckblende schützt das Objektiv und auch Ihre Privatsphäre.


Highlights
  • HD-Glasobjektiv mit Abdeckblende
  • Optimale Beleuchtung durch automatische HD-Belichtungskorrektur
  • Zwei Mikrofone für realistische Klangaufnahmen
  • Universalhalterung mit Stativgewinde für Notebooks, LCD- und Röhrenmonitore
  • Funktioniert mit allen gängigen Videochat-Programmen


  • Kabellänge: 1,5 m Mikrofon-Reichweite: Bis zu 1 m
Weitere Informationen:
Gewicht:
205 g
Höhe:
5.5 cm
Länge:
8.8 cm
Breite:
10.6 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 52,80*
€ 64,75*
€ 5,00*
ab € 54,28*
€ 66,51*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 55,23*
€ 67,61*
€ 4,99*
ab € 55,66*
€ 67,74*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 64,52*
€ 77,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00Q0-B01170
ab € 174,87*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 265,79*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B01370
ab € 135,55*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 144,77*
Ähnlich
Asus
90LM04P1-B03370
ab € 226,28*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 281,51*
Ähnlich
Asus
90LM06D2-B02170
ab € 128,00*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 815,19*
Ähnlich
Asus
90LM0900-B01M70
ab € 611,57*
Ähnlich
Asus
90LM08Z0-B01M70
ab € 625,37*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 164,43*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 353,18*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 143,00*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 327,08*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.645,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.