Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel
>
Artikel
Logitech HD-Webcam C920s Pro black retail
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 832
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
832-376677
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
960-001252
EAN/GTIN:
5099206082199
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Laptop Webcam
Notebook Cam
ANRUFE UND VIDEOAUFNAHMEN IN GESTOCHEN SCHARFER HD-BILDQUALITÄT
Präsentieren Sie sich im besten Licht bei Videogesprächen und nehmen Sie hochwertige Videos auf mit der C920s Webcam. Die Kamera ermöglicht Videoaufnahmen in Full HD (1080p mit 30 Bildern pro Sekunde) mit klarem Stereo-Sound für alle gängigen Video-Apps.
SIE BESTIMMEN DIE ATMOSPHÄRE, UND DIE C920S PASST DIE BELICHTUNG ENTSPRECHEND AN
Machen Sie Ihre Videoaufnahmen bei gedämpftem Licht oder mit direktem Lichteinfall. Der integrierte HD-Autofokus und die Belichtungskorrektur passen die Videoausgabe an die jeweiligen Bedingungen an. Dadurch wird jedes Mal eine gestochen scharfe und hochauflösende Bildübertragung gewährleistet.
VIDEOAUFNAHMEN IN FULL HD MIT 1080P
Chat und Aufnahmen in lebendiger, lebensechter Videoqualität. Das Glasobjektiv und die Full-HD-Aufnahmequalität mit 1080p bei 30 Bildern pro Sekunde erfassen jedes Detail und gewährleisten helle, natürliche Farbdarstellung. Das 78-Grad-Blickfeld ermöglicht das gleichzeitige Erfassen von bis zu zwei Personen. Verwenden Sie die Logitech Capture Software zum Nutzen der Zoom- und Schwenk-Funktionen.
VOLLSTÄNDIGE INHALTSERSTELLUNG MIT CAPTURE
Mit Logitech Capture können Sie mit dem Aufzeichnen hochwertiger Video-Inhalte beginnen, sobald Ihre neue Webcam verbunden ist. Mit der Software können Sie komplett auf nur einer intuitiven Benutzeroberfläche Ihre Einstellungen für Videoaufnahme und Kamera anpassen und sogar Hochformat-Videos erstellen.
CHATTEN MIT VOLLEM STEREO-SOUND
Zwei integrierte Mikrofone erfassen Tonsignale von jedem Winkel, sodass Ihre Stimme immer natürlich klingt und klar und deutlich zu verstehen ist.
SCHÜTZEN SIE IHRE PRIVATSPHÄRE
Die praktische Abdeckblende für das Objektiv hält Ihre Privatsphäre geschützt.
Weitere Informationen:
weight:
0.208 kg
height:
0.055 m
width:
0.080 m
depth:
0.100 m
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 832
>
WebCams
Weitere Suchbegriffe:
Notebook Webcam
,
USB Anschlusskabel
,
USB Kabel
,
Web Cam
,
Web Kamera
,
Webcam
,
Tablet Webcam Cover
,
Tablet Webcamabdeckung
,
Webcam Cover
,
Webcam-Abdeckung
,
Webcamabdeckung
,
Webcamabdeckung für Tablet
,
logitech usb kabel
,
usb anschlusskabel
,
WebCams
Angebote
(30)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1359
2 Tage
16
€ 2,90*
ab € 51,34*
€ 62,44*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 51,58*
€ 62,99*
Lager 1604
4 Tage
146
€ 8,00*
ab € 52,09*
€ 63,25*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 52,67*
€ 63,74*
Lager 1231
3 Tage
20
€ 3,51*
ab € 52,91*
€ 64,26*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
Lagerstand:
Lager 832
Versand:
Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 832
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS AAS01 – ROG Ergo Arm 86,4 cm (34") Schwarz Tisch/Bank
Asus
90LA00Q0-B01170
ab € 175,10*
Ähnlich
ASUS BE24ECSBT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 266,65*
Ähnlich
ASUS BE24EQSK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 143,98*
Ähnlich
ASUS BE27ACSBK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 305,26*
Ähnlich
ASUS EyeCare VY279HF-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
Asus
90LM06D2-B02170
ab € 129,76*
Ähnlich
ASUS H1 LED Beamer Standard Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 813,72*
Ähnlich
ASUS HA2441A Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Asus
90LM0900-B01M70
ab € 609,81*
Ähnlich
ASUS HA2741A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Asus
90LM08Z0-B01M70
ab € 633,13*
Ähnlich
ASUS MB14AC Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
Asus
90LM0631-B01170
ab € 166,18*
Ähnlich
ASUS MB14AHD Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Asus
90LM063V-B01170
ab € 313,50*
Ähnlich
ASUS MB16AHV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM0381-B02370
ab € 143,53*
Ähnlich
ASUS PA148CTV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 261,34*
Ähnlich
ASUS ProArt Display PA32UCXR Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.654,66*
Ähnlich
ASUS ProArt OLED PA32DC Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.001,43*
Ähnlich
ASUS ProArt PA147CDV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 550 Pixel LCD Touchscreen Schwarz
Asus
90LM0720-B01170
ab € 416,77*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen