Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink SIP-T46U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-48-7123
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1301203
EAN/GTIN:
     6938818304314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Das IP-Telefon SIP-T46U wurde für vielbeschäftigte Führungskräfte und Berufstätige entwickelt und ist ein ultimatives Kommunikationstool, das eine bessere Gesamtleistung bietet. Das Telefon verfügt über ein ansprechendes hochauflösendes TFT-Farbdisplay, das heller und lebendiger wirkt. Mit der Yealink Optima HD Voice-Technologie und dem Breitband-Codec von Opus bietet das T46U eine hervorragende Audioqualität und kristallklare Sprachkommunikation. Darüber hinaus verfügt das T46U über zwei USB-Anschlüsse an einem Telefon, das Bluetooth, Wi-Fi, USB-Headset und USB-Aufzeichnung ermöglicht, und Sie können zwei dieser Anschlüsse je nach Bedarf nutzen. Die neue T4U-Serie von Yealink bietet das gleiche elegante Aussehen wie die T4-Serie, jedoch mit Verbesserungen für mehr Interoperabilität und bessere Zusammenarbeit.


Highlights
  • Leichte Anpassbarkeit und hohe Erweiterbarkeit
  • Die Yealink Optima HD Voice-Technologie kombiniert modernste Hardware und Software mit Breitbandtechnologie für maximale akustische Leistung
  • PoE Unterstützung
  • Bis zu 16 SIP-Accounts
  • 2 USB-Ports, 2 Gigabit Ethernet Ports und 2 RJ9-Ports


Weitere Informationen:
Gewicht:
1409 g
Höhe:
11.8 cm
Länge:
25.7 cm
Breite:
28.1 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
500
€ 2,90*
ab € 101,55*
€ 119,20*
€ 6,78*
ab € 101,72*
€ 119,21*
Frei Haus
ab € 102,31*
€ 119,99*
€ 8,50*
ab € 103,93*
€ 122,58*
€ 5,00*
ab € 104,63*
€ 123,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,20*
€ 141,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,03*
€ 141,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,56*
€ 129,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1300001
ab € 15,82*
Zubehör
Yealink Network Technology
1300037
ab € 45,57*
Zubehör
Yealink Network Technology
1300036
ab € 62,71*
Zubehör
Yealink Network Technology
PSU_5V/2A_CABLE 1.8M
ab € 6,29*
Zubehör
Yealink Network Technology
1300061
ab € 14,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.