Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink SIP-T48U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Yealink SIP-T48U IP-Telefon Grau LED WLAN
Yealink SIP-T48U IP-Telefon Grau LED WLAN
Yealink SIP-T48U IP-Telefon Grau LED WLAN
Yealink SIP-T48U IP-Telefon Grau LED WLAN
Artikel-Nr.:
     1359-40-48-7124
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1301204
EAN/GTIN:
     6938818304321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Mit dem neuen IP-Telefon SIP-T48U bietet Yealink Führungskräften und Fachleuten eine dynamische Lösung für die Geschäftskommunikation. Das Telefon verfügt über einen ansprechenden großen Touchscreen, der den Wechsel zwischen Seiten und Anwendungen schnell, einfach und bequem macht. Mit der Yealink Optima HD Voice-Technologie und dem Breitband-Codec von Opus bietet das T48U eine hervorragende Audioqualität und kristallklare Sprachkommunikation. Darüber hinaus verfügt das T48U über zwei USB-Anschlüsse an einem Telefon, das Bluetooth, Wi-Fi, USB-Headset und USB-Aufzeichnung ermöglicht, und Sie können zwei dieser Anschlüsse je nach Bedarf nutzen. Die neue T4U-Serie von Yealink bietet das gleiche elegante Erscheinungsbild wie die T4-Serie, jedoch mit Verbesserungen für mehr Interoperabilität und bessere Zusammenarbeit.


Highlights
  • Leichte Anpassbarkeit und hohe Erweiterbarkeit
  • Die Yealink Optima HD Voice-Technologie kombiniert modernste Hardware und Software mit Breitbandtechnologie für maximale akustische Leistung
  • PoE Unterstützung
  • Bis zu 16 SIP-Accounts
  • 2 USB-Ports, 2 Gigabit Ethernet Ports und 2 RJ9-Ports


Weitere Informationen:
Gewicht:
1634 g
Höhe:
12.4 cm
Länge:
27 cm
Breite:
32.5 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
322
€ 2,90*
ab € 142,45*
€ 166,57*
€ 6,78*
ab € 142,20*
€ 166,59*
Frei Haus
ab € 143,56*
€ 167,61*
2 Tage
1
€ 9,50*
ab € 145,31*
€ 169,21*
€ 3,50*
ab € 145,89*
€ 169,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,57*
€ 198,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,70*
€ 188,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,87*
€ 183,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,69*
€ 180,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,45*
€ 169,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1300001
ab € 15,81*
Zubehör
Yealink Network Technology
1300037
ab € 45,85*
Zubehör
Yealink Network Technology
1300036
ab € 61,81*
Zubehör
Yealink Network Technology
PSU_5V/2A_CABLE 1.8M
ab € 6,27*
Zubehör
Yealink Network Technology
1300061
ab € 17,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.