Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver Bluetooth Smartwatch SW-173 Rose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-50-5100
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     116111000360
EAN/GTIN:
     5706751059759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Zeichnen Sie mit der Denver SW-173 Ihre täglichen und sportlichen Aktivitäten auf. Die SW-173 ist staub- und wasserfest nach IP67. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 7 Tagen ist sie Ihr ständiger Begleiter.


Highlights
  • Bluetooth Smartwatch mit Herzfrequenzsensor
  • Blutdruckanzeige und Blutsauerstofflevel
  • Trackt Sport, tägliche Aktivitäten und den Schlaf
  • IP67 staub- und wasserfest
  • Smart Notification - Anzeige von SMS, Anrufen, E-Mail und mehr
  • Bis zu 7 Tage Batterielaufzeit und bis zu 15 Tage Standby


Weitere Informationen:
Gewicht:
139 g
Höhe:
4 cm
Länge:
8.9 cm
Breite:
15.5 cm
Farbe:
Rosa
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, denver smartwatch, bluetooth uhr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 4,90*
ab € 26,91*
€ 31,10*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 27,12*
€ 31,30*
5 Tage
8
€ 1,00*
ab € 34,86*
€ 39,80*
€ 3,50*
ab € 49,46*
€ 56,15*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.