Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter Sales DENVER SW-173 Intelligente Uhr mit Band Rose Anzeige 3,3 cm 1.28" Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter Sales DENVER SW-173 Intelligente Uhr mit Band Rose Anzeige 3,3 cm 1.28" Bluetooth
Inter Sales DENVER SW-173 Intelligente Uhr mit Band Rose Anzeige 3,3 cm 1.28" Bluetooth
Artikel-Nr.:
     7405B-999461040
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     116111000360
EAN/GTIN:
     5706751059759
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch

Inter Sales DENVER SW-173 Intelligente Uhr mit Band Rose Anzeige 3,3 cm 1.28" Bluetooth

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DENVER SW-173 intelligente Uhr mit Band - Rose Produkttyp: Intelligente Uhr Aktivität/Sport: Multisport Verfolgungsdaten: Strecke, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, Sauerstoffsättigung des Blutes, Blutdruck Konnektivität: Bluetooth Anzeige: IPS - 3,3 cm (1.28") Gehäuse: Rund Band: Rose - Band Eingang: Touch-Screen Benachrichtigungen: Kalender, SMS, E-Mail, Social-Apps, eingehende Anrufe Unterstütztes Hostgeräte-OS: iOS, Android Batterie: Wiederaufladbar Lithium - 180 mAh Akkubetriebszeit: Bis zu 7 Tag(e)

Inter Sales DENVER SW–173 Intelligente Uhr mit Band Rose Anzeige 3,3 cm 1.28" Bluetooth

Produktbeschreibung:

Akku–Kapazität: 160 mAh · Akku–Technologie: Li–Ion · Farbe: pink · Farbe (Armband): Rose · Funktionen (Wearables): Schritte,Kalorienverbrauch,Distanz,Schlafdauer,Schlafphasen Analyse · Gehäusefarbe (Details): Silber · Gewicht: 41.3 g · Herstellerfarbe: Rose · Modell Smartwatches: SW–173 · Pulsfunktionen: Handgelenk · StandBy–Zeit (max.): 15 d · Unterstützte Mobil–Betriebssysteme: Apple iOS®,Android™ · Wasserdichtigkeit: Spritzwassergeschützt

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Intelligente Uhr
Unterstütztes Hostgeräte–OS
Android 4.4 (KitKat) oder höher, iOS 8,0 oder höher
Benachrichtigungen
Kalender, SMS, E–Mail, Social–Apps, eingehende Anrufe
Aktivität/Sport
Multisport
Verfolgungsdaten
Strecke, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, Sauerstoffsättigung des Blutes, Blutdruck
Bekleidungsstil
Uhren–Stil
Feedback Art
Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle
Uhranzeige
Ja
Bestimmte Ziele
Ja
Sensoren
Beschleunigungssensor, optischer Herzfrequenzsensor
Anzeige
Typ
IPS – Farbe
Diagonale
3,3 cm (1.28")
Konnektivität
Drahtlose Schnittstelle
Bluetooth
Eingabegerät
Typ
Touch–Screen
Batterie
Technologie
Lithium
Wiederaufladbare Batterie
Ja
Kapazität
180 mAh
Laufzeit (bis zu)
7 Tag(e)
Standby–Zeit
15 Tag(e)
Laufzeitdetails
Standby–Zeit – bis zu 15 Tage
Elegantes Uhrenetui
Gehäuse Form
Rund
Band
Name
Band
Verschluss–Typ
Schnalle
Farbe
Rose
Verschiedenes
Vibrationsalarm
Ja
Schutz
Staubgeschützt, wasserfest
Kennzeichnung
IP67
Mitgeliefertes Zubehör
USB–Ladegerät
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
8,5 cm
Transporttiefe
3,8 cm
Transporthöhe
14 cm
Transportgewicht
145 g

Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, denver smartwatch, bluetooth uhr, Wearables, Kommunikation
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 4,90*
ab € 26,91*
€ 31,10*
25 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 27,12*
€ 31,30*
Lager 7405
8
€ 1,00*
ab € 34,86*
€ 39,80*
€ 3,50*
ab € 49,46*
€ 56,15*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.