Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-52-6361 Herst.-Nr.: AMM165AMGL EAN/GTIN: 5051794035230 |
| | |
|
| | |
| Dieser unglaublich schlanke und gut ausbalancierte Stylus verfügt über einen nahtlos integrierten Taschenclip, der sowohl schlank als auch funktional ist. Der Targus Stylus kann überallhin mitgenommen werden und ist bereit, die Verlängerung Ihrer Hand und Ihr kreativer Partner zu sein, wenn Sie auf Ihrem Gerät mit größerer Freiheit skizzieren, schreiben und kreieren. Mit dem neuen Targus Stylus können Sie auf Ihrem Tablet oder Smartphone handschriftliche Notizen erstellen, freier zeichnen, Fotos präziser bearbeiten und Ihre Ideen ganz einfach skizzieren - ganz nach Ihren Vorstellungen. Targus Antimicrobial Protection ist eine in das Material eingearbeitete Schutzschicht, die eine saubere Oberfläche schafft und den Stift schützt. Anders als topisch aufgetragene Sprays wird der antimikrobielle Schutz in das Material eingearbeitet und wirkt kontinuierlich, um das Wachstum von Mikroorganismen zu verhindern. Highlights - Funktionaler Stift zur Minimierung des physischen Kontakts bei der gemeinsamen Nutzung von Touchscreen-Geräten, während die Targus DefenceGuard Antimicrobial Protection-Technologie kontinuierlich das Wachstum von Mikroorganismen auf Ihrem Stift verhindert
- Bequem in der Handhabung, mit ca. 10 g extrem leicht und dennoch perfekt ausbalanciert
- Vollständig kompatibel mit allen kapazitiven Touchscreen-Geräten (Tablets, Smartphones oder Laptops mit Touchscreen)
- Das innovative Design der Mikro-Lufttaschen-Spitze sorgt für ein 75 % sanfteres Gleiten für perfekte Präzision und Reaktionsfähigkeit
- Verbessert Ihre Erfahrung mit Anwendungen zum Skizzieren, Notieren, Fotobearbeiten usw.
- Elegantes, einteiliges Premium-Design mit integriertem Clip
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 21 g | Höhe: | 1.5 cm | Länge: | 4.6 cm | Breite: | 17.6 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 3,97* | € 6,09* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 3,98* | € 6,11* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 3,98* | € 6,11* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 13,00* | ab € 5,56* | € 8,22* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,63* | € 9,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|