Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS-1210-28P 28-Port Layer2 PoE Gigabit Smart Managed


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-53-2237
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1210-28P/E
EAN/GTIN:
     0790069467783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Der Web Smart Managed Gigabit Switch DGS-1210 unterstützt zahlreiche Features die normalerweise nur in High-End Switches zu finden sind. Er gewährleistet ein Maximum an Kontrolle, Service und Sicherheit, aber ohne die Komplexität eines Enterprise Switches. Durch den sehr geringen Administrationsaufwand ist er ideal für den Einsatz in kleinen und mittleren Unternehmen geeignet.

Highlights
  • 24 x 10/100/1000BASE-T PoE Port
  • 4 x 100/1000 Mbit/s Combo Port
  • VLAN, QoS, PoE+
  • PoE Power Budget: 193 W
  • Kapazität: 56 Gbit/s
  • Wärmeleitung: 844.23 BTU/hr


Weitere Informationen:
Gewicht:
4745 g
Höhe:
9 cm
Länge:
36.5 cm
Breite:
52 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: d link sfp switch, soho switch
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 177,79*
€ 195,86*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 178,08*
€ 196,73*
Lager 1359
13
pro Stück
€ 2,90*
ab € 179,19*
€ 197,42*
2 Tage
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 178,62*
€ 197,43*
pro Stück
Frei Haus
ab € 179,33*
€ 197,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,42*
€ 234,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,05*
€ 227,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,21*
€ 225,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,60*
€ 223,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,19*
€ 213,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DAS-B-3YSBD
ab € 113,98*
Zubehör
D-Link
DEM-310GT
ab € 30,90*
Zubehör
D-Link
DEM-311GT
ab € 21,54*
Zubehör
D-Link
DEM-312GT2
ab € 124,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.