Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin 4-Port USB-Splitter 2x USB-C, 2xUSB-A, max.30 W, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-0750
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     BUZ001bt2MWHB7
EAN/GTIN:
     0745883853687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Hub
usb hubs 4fach
usb extender
Mit dem 4-Port-USB-Splitter von Belkin haben Sie Strom, wo Sie ihn brauchen. Über das 2-m-Kabel können Sie leicht auf vier USB-Anschlüsse zugreifen - auf dem Rücksitz des Autos, im Büro, zu Hause oder im Hotel. So steht Ihnen eine unkomplizierte, praktische Lösung zum Laden mehrerer Geräte zur Verfügung.

Highlights
  • Splitter mit 4 Anschlüssen (2x USB-C, 2x USB-A) und 2-m-Kabel
  • Gesamtleistung: Max. 30 W (5 V/6 A)
  • Lädt 4 Geräte gleichzeitig auf
  • Integriertes 2-m-Verlängerungskabel bietet genügend Spielraum für eine Platzierung am gewünschten Ort
  • Praktischer abnehmbarer Clip
  • Einfache Handhabung


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: belkin usb hubs
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 25,21*
€ 34,72*
Frei Haus
ab € 25,28*
€ 34,73*
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 25,61*
€ 34,99*
5 Tage
5
€ 1,00*
ab € 33,19*
€ 44,66*
€ 3,50*
ab € 42,83*
€ 56,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.