Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin 4port USB Power Extender 2xC 2xA up to 30w White


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Belkin 4port USB Power Extender 2xC 2xA up to 30w White
Belkin 4port USB Power Extender 2xC 2xA up to 30w White
Artikel-Nr.:
     7405B-999611349
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     BUZ001BT2MWHB7
EAN/GTIN:
     0745883853687
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Hub
usb hubs 4fach
usb extender

Belkin 4port USB Power Extender 2xC 2xA up to 30w White

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Belkin BoostCharge Ladesteifen - 2 x USB, 2 x USB-C Produkttyp: Ladesteifen Farbe: Weiß Ausgangsanschlusstyp: Gesamt 4: 2 x USB, 2 x USB-C Details zum Leistungsgerät: 2 x - 24-poliger USB-C - 15 W ¦ 2 x - 4-polig USB-Typ A - 12 W Kabel: USB-C Verlängerungskabel - 2 m Produkt-Recycling-Inhalt: 72 % - hergestellt aus recycelten und umweltfreundlichen Materialien

Belkin 4port USB Power Extender 2xC 2xA up to 30w White

Produktbeschreibung:

2 USB–C– und 2 USB–A–AnschlüsseLaden Sie vier
Geräte gleichzeitig aufIntegriertes 2–m–Verlängerungskabel
bietet genügend Spielraum für eine Platzierung
am gewünschten OrtPraktischer abnehmbarer ClipEinfache
HandhabungHergestellt aus umweltfreundlichem recyceltem
Kunststoff2 USB–C– und 2 USB–A–AnschlüsseLaden
Sie vier Geräte gleichzeitig aufIntegriertes 2–m–Verlängerungskabel
bietet genügend Spielraum für eine Platzierung
am gewünschten OrtPraktischer abnehmbarer ClipEinfache
HandhabungHergestellt aus umweltfreundlichem recyceltem
KunststoffAus einem USB–Anschluss werden vier.Unser
Splitter gibt Ihnen die Möglichkeit,
einen USB–C–Anschluss in zwei USB–C– und zwei
USB–A–Anschlüsse umzuwandeln,
sodass vier Geräte gleichzeitig aufgeladen werden können.
Das bedeutet, dass auch Familienmitglieder sowie
Freunde und Freundinnen einen Anschluss zum Laden
nutzen können.
So steht allen eine unkomplizierte, praktische
Lösung zum Laden mehrerer Geräte zur Verfügung.2–m–Verlängerungskabel.Ein
2 m langes Verlängerungskabel bietet Ihnen viel
Spielraum zur Nutzung der 4 Anschlüsse.Inklusive
Clip.Ein abnehmbarer Clip dient zum Befestigen
des Splitters an einem Stuhl,
einer Couch oder einem Schreibtisch.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Ladesteifen
Entwickelt für
Tablet, Mobiltelefon
Farbe
Weiß
Stromversorgungsgerät
Eingangsanschlüsse
24 pin USB–C
Menge Eingangsstecker
1
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 4: 2 x 4 pin USB Type A, 2 x 24–polig USB–C
Details zum Leistungsgerät
2 x 24–poliger USB–C – 15 W ¦ 2 x 4–polig USB–Typ A – 12 W
Merkmale
Entfernbarer Clip, lädt gleichzeitig bis zu 4 Geräte
Verschiedenes
Material
Kunststoff
Enthaltene Kabel
USB–C Verlängerungskabel – 2 m
Produkt–Recycling–Inhalt
72 % – hergestellt aus recycelten und umweltfreundlichen Materialien
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre

Weitere Suchbegriffe: belkin usb hubs, Zubehör, Smartphone, Kommunikation
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 25,21*
€ 34,72*
Frei Haus
ab € 25,28*
€ 34,73*
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 25,61*
€ 34,99*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 33,19*
€ 44,66*
€ 3,50*
ab € 42,83*
€ 56,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.