Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin BoostCharge - Ladesteifen - 4 Ausgabeanschlussstellen (2 x USB, 2 x USB-C) - weiß (BUZ001BT2MWHB7)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Belkin BUZ001bt2MWHB7 USB Typ-C Weiß
Belkin BUZ001bt2MWHB7 USB Typ-C Weiß
Belkin BUZ001bt2MWHB7 USB Typ-C Weiß
Belkin BUZ001bt2MWHB7 USB Typ-C Weiß
Belkin BUZ001bt2MWHB7 USB Typ-C Weiß
Belkin BUZ001bt2MWHB7 USB Typ-C Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-8384977
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     BUZ001BT2MWHB7
EAN/GTIN:
     0745883853687
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Hub
usb hubs 4fach
usb extender

Übersicht

Kurzinfo  Belkin BoostCharge - Ladesteifen - 4 Ausgabeanschlussstellen (2 x USB, 2 x USB-C) - weiß
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Belkin
Hersteller Art. Nr.  BUZ001BT2MWHB7
Modell  BoostCharge
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Belkin BoostCharge Ladesteifen - 2 x USB, 2 x USB-C
Produkttyp  Ladesteifen
Farbe  Weiß
Ausgangsanschlusstyp  Gesamt 4: 2 x USB, 2 x USB-C
Details zum Leistungsgerät  2 x - 24-poliger USB-C - 15 W
2 x - 4-polig USB-Typ A - 12 W
Kabel  USB-C Verlängerungskabel - 2 m
Produkt-Recycling-Inhalt  72 % - made from recycled and eco-friendly materials

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Ladesteifen
Entwickelt für  Tablet, Mobiltelefon
Farbe  Weiß
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsanschlüsse  24 pin USB-C
Menge Eingangsstecker  1
Ausgabeanschlussstellen  Gesamt 4: 2 x 4 pin USB Type A, 2 x 24-polig USB-C
Details zum Leistungsgerät  2 x 24-poliger USB-C - 15 W
2 x 4-polig USB-Typ A - 12 W
Merkmale  Entfernbarer Clip, lädt gleichzeitig bis zu 4 Geräte
  
Verschiedenes  
Material  Kunststoff
Enthaltene Kabel  USB-C Verlängerungskabel - 2 m
Produkt-Recycling-Inhalt  72 % - made from recycled and eco-friendly materials

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Produkttyp:
Ladesteifen
Entwickelt für:
Tablet, Mobiltelefon
Farbe:
Weiß
Eingangsanschlüsse:
24 pin USB-C
Menge Eingangsstecker:
1
Ausgabeanschlussstellen:
Gesamt 4: 2 x 4 pin USB Type A, 2 x 24-polig USB-C
Details zum Leistungsgerät:
2 x 24-poliger USB-C - 15 W , 2 x 4-polig USB-Typ A - 12 W
Merkmale:
Entfernbarer Clip, lädt gleichzeitig bis zu 4 Geräte
Material:
Kunststoff
Enthaltene Kabel:
USB-C Verlängerungskabel - 2 m
Produkt-Recycling-Inhalt:
72 % - made from recycled and eco-friendly materials
Weitere Suchbegriffe: belkin usb hubs, belkin, buz001bt2mwhb7, weiß, usbc, boostcharge, ladesteifen, ausgabeanschlussstellen, splitter, 4port, max., 4portusb, 2mkab, 2xusbc/2xusba, 2xusbc2xusba, port, 2xusb, usbsplitter, max.30, weiss, 4portusbsplitter, usba, mkabel, 2xusbc, 2xusba, cable, white
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 25,21*
€ 34,72*
Frei Haus
ab € 25,28*
€ 34,73*
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 25,61*
€ 34,99*
5 Tage
5
€ 1,00*
ab € 33,19*
€ 44,66*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 42,83*
€ 56,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.