Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink SIP-T44U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-5694
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1301214
EAN/GTIN:
     6938818317864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Die neue Yealink T4U-Serie bietet ein modernes und elegantes Erscheinungsbild sowie Verbesserungen für mehr Interoperabilität und bessere Zusammenarbeit.

Highlights
  • 2,8 Zoll (7,11 cm) Farb-LCD mit Hintergrundbeleuchtung
  • Bis zu 12 SIP-Konten
  • Optima HD-Sprache mit Acoustic Shield und Smart Noise Filtering
  • Dual-Port-Gigabit-Ethernet
  • Unterstützt USB-Aufnahme
  • Unterstützt Erweiterungsmodule
  • WLAN über WF40/WF50
  • Bluetooth optional über BT40/BT41/BT51
  • Unterstützung für Farbdisplay-Erweiterungsmodule
  • Headset, EHS-Unterstützung
  • PoE-Unterstützung
  • Ständer mit zwei verstellbaren Winkeln, wandmontierbar


Weitere Informationen:
Gewicht:
1161 g
Höhe:
12 cm
Länge:
23 cm
Breite:
24.5 cm
Farbe:
Dunkelgrau
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
269
€ 2,90*
ab € 68,24*
€ 87,71*
Frei Haus
ab € 68,25*
€ 87,72*
€ 8,50*
ab € 69,57*
€ 89,38*
€ 4,50*
ab € 70,37*
€ 90,42*
3 Tage
96
€ 8,00*
ab € 70,37*
€ 90,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1300001
ab € 15,82*
Zubehör
Yealink Network Technology
1300037
ab € 45,57*
Zubehör
Yealink Network Technology
1300036
ab € 62,71*
Zubehör
Yealink Network Technology
PSU_5V/2A_CABLE 1.8M
ab € 6,29*
Zubehör
Yealink Network Technology
1300061
ab € 14,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.