Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce AL-M320DN Monolaserdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson WorkForce AL-M320DN
Epson WorkForce AL-M320DN
Epson WorkForce AL-M320DN
Epson WorkForce AL-M320DN
Epson WorkForce AL-M320DN
Epson WorkForce AL-M320DN
Epson WorkForce AL-M320DN
Epson WorkForce AL-M320DN
Epson WorkForce AL-M320DN
Epson WorkForce AL-M320DN
Epson WorkForce AL-M320DN
Epson WorkForce AL-M320DN
Epson WorkForce AL-M320DN
Epson WorkForce AL-M320DN
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-2316
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CF21401
EAN/GTIN:
     8715946631455
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker
Schneller DIN A4-Schwarzweiß-Laserdrucker

Ein DIN A4-Schwarzweiß-Laserdrucker für kleine und mittlere Arbeitsgruppen mit Netzwerkanschluss für die einfache Integration in Unternehmen.

- Hohe Druckgeschwindigkeiten
- Einfaches Austauschen des Toners
- Ethernet-Netzwerkanschluss

Dieser Drucker ist ideal für Arbeitsgruppen, die kostengünstige Ergebnisse möchten, denn er ist schnell und flexibel und bietet hohe Druckqualität. Mit seinem Gigabit Ethernet-Anschluss und PCL6- und PostScript 3-Emulationen lässt sich er sich nahtlos in Unternehmen integrieren. Die besonders ergiebigen Toner-Pakete halten die Kosten niedrig.

Highlights
  • Netzwerkfähiger Monolaserdrucker
  • Druckgeschwindigkeit von bis zu 40 Seiten/Minute
  • Druckauflösung 1.200 x 1.200 dpi
  • Duplex, Gigabit Ethernet Schnittstelle, USB 2.0
  • Ideal für Arbeitsgruppen, ist schnell, flexibel und bietet hohe Druckqualität


Weitere Informationen:
Gewicht:
18000 g
Höhe:
39 cm
Länge:
51 cm
Breite:
51 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
42
€ 2,90*
ab € 161,76*
€ 196,94*
€ 3,50*
ab € 161,71*
€ 196,95*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 161,66*
€ 196,95*
Frei Haus
ab € 179,19*
€ 210,27*
€ 4,50*
ab € 360,77*
€ 400,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,94*
€ 234,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,74*
€ 221,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,61*
€ 213,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,59*
€ 208,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,76*
€ 192,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C12C932811
ab € 104,42*
Zubehör
Epson
C13S110078
ab € 220,70*
Zubehör
Epson
C13S110079
ab € 112,07*
Zubehör
Epson
C51CD69200
ab € 82,50*
Zubehör
Epson
C51CE51110
ab € 303,01*
Zubehör
Epson
C13S110081
ab € 96,22*
Zubehör
Epson
C13S110082
ab € 90,81*
Zubehör
Epson
C13S110080
ab € 79,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.