Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Toner 18-1016 wie Brother TN-325BK schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/576/a009576v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/576/a009576v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-102023290
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-1016
EAN/GTIN:
     4004764981830
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
edding Toner kein Originalzubehör Kompatibel mit: Brother TN-325BK EDD-1016 ca. 4.000 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Verwendung für Druckertyp:
Brother DCP-9055CDN, -9270CDN, HL-4140CN, -4150CDN, -4570CDW, -4570CDWT, MFC-9460CDN, -9465CDN, -9970CDW
Originalzubehör:
Nein
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
EDD-1016
rebuilt:
Ja
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 4.000 Seiten
Normnummer:
DIN 33870-2
Garantiedauer:
3 Jahre
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Kompatibel mit:
Brother TN-325BK
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Ausführung der Farbe:
schwarz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 5,95*
ab € 25,22*
€ 33,00*
1
€ 4,75*
ab € 26,23*
€ 34,45*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 25,39*
€ 34,48*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 27,89*
€ 36,61*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 31,88*
€ 41,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-1017
ab € 27,57*
Ähnlich
edding
18-1018
ab € 14,87*
Ähnlich
edding
18-1019
ab € 27,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.