Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI18-1016 Herst.-Nr.: 18-1016 EAN/GTIN: 4004764981830 |
| | |
|
| | |
| - Tonerkartusche edding EDD-1016
- Ersetzt: Brother TN-235Bk
- Max. Anzahl der Druckseiten: 4.000
- Farbe: schwarz
- Verwendung für Druckertyp: Laserdrucker
- Geeignet für die Brother Druckermodelle: HL 4140, 4150, 4570, MFC 9460, 9465, 9970, DCP 9055, 9270
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.697 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | Edding | max. Anzahl der Druckseiten: | 4000 | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | nein | Refill: | ja | Typbezeichnung: | TN-325BK | Gefahrenhinweis: | Kann bei Verwendung explosionsfähige / entzündbare Dampf /Luft-Gemische bilden. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, edding toner schwarz, lasertoner für brother, toner für brother schwarz, 1016, Cartridge, EDD, EDD-1016, EDD1016, K15423, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 25,22* | € 33,00* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 26,23* | € 34,45* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 25,39* | € 34,48* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 27,89* | € 36,61* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 31,88* | € 41,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|