Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Toner 18-1016 wie Brother TN-325BK schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102023290
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-1016
EAN/GTIN:
     4004764981830
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
edding Toner kein Originalzubehör Kompatibel mit: Brother TN-325BK EDD-1016 ca. 4.000 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
Brother DCP-9055CDN, -9270CDN, HL-4140CN, -4150CDN, -4570CDW, -4570CDWT, MFC-9460CDN, -9465CDN, -9970CDW
Originalzubehör:
Nein
Kompatibel mit:
Brother TN-325BK
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
EDD-1016
rebuilt:
Ja
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 4.000 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Normnummer:
DIN 33870-2
Garantiedauer:
3 Jahre
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 25,00*
€ 29,19*
1
€ 4,75*
ab € 27,35*
€ 31,13*
1
€ 4,00*
ab € 27,04*
€ 31,15*
10 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 27,75*
€ 31,58*
Lager 1682
4
1
€ 5,95*
ab € 28,06*
€ 31,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-1017
ab € 27,52*
Ähnlich
edding
18-1018
ab € 14,84*
Ähnlich
edding
18-1019
ab € 27,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.