Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1375-102248310 Herst.-Nr.: X945X2YG EAN/GTIN: 734646299817 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verwendung in: X 940E, -945E. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verwendung für Druckertyp: | X 940E, -945E | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | X945X2YG | refill: | Nein | rebuilt: | Nein | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 22.000 Seiten | Farbe: | gelb | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Toner | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 19752 | Ausführung der Farbe: | gelb |
Kompatible Geräte: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lexmark: | X 940 E; X 940 Series; X 945 E |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lexmark toner gelb, lexmark lasertoner, lasertoner, Druckerzubehöre, Druckkassetten, Tonercartridges, Tonerkassetten, Tonerpatronen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 423,82* | € 470,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 422,58* | € 470,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 30 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 433,70* | € 480,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1375 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 424,33* | € 488,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 441,37* | € 489,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | ![](/p.gif) | ab € 33,50* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 190,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|