Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark - Hohe Ergiebigkeit - Gelb - Original - Tonerpatrone LCCP - für X940e, 940e Page Plus Solution, 945e, 945e Page Plus Solution


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-131740
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     X945X2YG
EAN/GTIN:
     0734646299817
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Lexmark - Hohe Ergiebigkeit - Gelb - Original - Tonerpatrone LCCP - für X940e, 940e Page Plus Solution, 945e, 945e Page Plus Solution
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Lexmark
Hersteller Art. Nr.  X945X2YG
Modell  
EAN/UPC  7346462998176

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lexmark - Hohe Ergiebigkeit - Gelb - Original - Tonerpatrone - LCCP
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Gelb
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Kapazität  Bis zu 22000 Seiten
Preistyp  Lexmark Cartridge Collection Program
Kompatibel mit  X940e, 940e Page Plus Solution, 945e, 945e Page Plus Solution

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  36.6 cm
Transporttiefe  9.6 cm
Transporthöhe  9.1 cm
Transportgewicht  680 g
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Gelb
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Kapazität  Bis zu 22000 Seiten
  
Verschiedenes  
Preistyp  Lexmark Cartridge Collection Program
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Lexmark X940e, 940e Page Plus Solution, 945e, 945e Page Plus Solution

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Transportbreite:
36.6 cm
Transporttiefe:
9.6 cm
Transporthöhe:
9.1 cm
Transportgewicht:
680 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Gelb
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenleistung:
Hohe Ergiebigkeit
Kapazität:
Bis zu 22000 Seiten
Preistyp:
Lexmark Cartridge Collection Program

Kompatible Geräte:
Lexmark:
X 940 E; X 940 Series; X 945 E
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lexmark toner gelb, lexmark lasertoner, lasertoner, lexmark, x940e, x945e, page, plus, solution, gelb, x945x2yg, hohe, ergiebigkeit, tonerpatrone, lccp, original, toner, seiten, 22.000, 22000, yellow, x940/x945, x945, standardkapazität, 1erpack, cartridge, 36000, x940x945, standardkapazitt
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 423,82*
€ 470,05*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 422,58*
€ 470,06*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 433,70*
€ 480,36*
Frei Haus
ab € 424,33*
€ 488,30*
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 441,37*
€ 489,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,05*
€ 559,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,50*
€ 553,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,12*
€ 528,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,84*
€ 524,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,82*
€ 504,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.