Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Toner X945X2YG 22.000Seiten gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-102248310
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     X945X2YG
EAN/GTIN:
     734646299817
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Verwendung in: X 940E, -945E.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
X 940E, -945E
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
X945X2YG
refill:
Nein
rebuilt:
Nein
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 22.000 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19752
Farbe:
gelb
Ausführung der Farbe:
gelb

Kompatible Geräte:
Lexmark:
X 940 E; X 940 Series; X 945 E
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 423,82*
€ 470,05*
Lager 1682
5
Frei Haus
ab € 422,58*
€ 470,06*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 433,70*
€ 480,36*
Frei Haus
ab € 424,33*
€ 488,30*
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 441,37*
€ 489,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,06*
€ 559,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,51*
€ 553,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,13*
€ 528,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,85*
€ 524,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,58*
€ 502,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.