Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Buntpapier
>
Artikel
Multifunktionspapier tecno colors A3 80 g/qm VE=500 Blatt hellblau
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#INAP2100011428
Hersteller:
Inapa
Herst.-Nr.:
2100011428
EAN/GTIN:
4011211077480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Multifunktionspapier
Geeignet für alle Druckertypen
FSC-Mix
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Beidseitig bedruckbar
Weitere Informationen:
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A3
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
4.9430 kg
Farbe:
hellblau
Höhe:
420 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Inapa
Material:
Papier
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
FSC Mix
Zertifikat:
FSC Mix
... >
Papiere, Etiketten, Folien
>
Kopierpapiere
>
Kopierpapier farbig
Weitere Suchbegriffe:
Regenbogenpapier
,
Farbiges Kopierpapier
,
Farbkopierpapier
,
Kopierpapier farbig
,
Ink-Jet-Druckerpapier
,
Ink-Jet-Papier
,
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
kopierpapier a3 inapa 80g
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier a3
,
88042698
,
88324455
,
Colorpapier
,
colors
,
Inapa
,
InkJetpapier
,
tecno
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8567
9 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 13,37*
€ 16,67*
Lager 52NSZ
1 Tag
1
1
€ 4,95*
ab € 13,33*
€ 18,85*
Lager 467
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 17,05*
€ 22,41*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 22,41*
€ 26,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,76*
€ 25,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,21*
€ 25,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,20*
€ 25,23
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 21,19*
€ 25,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,05*
€ 20,29
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,0341* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen (
entspricht € 112,05* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011339 A4 120g hellblau 250Bl.
Inapa
88042700
ab € 4,88*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011366 A4 160g hellblau 250Bl.
Inapa
88042703
ab € 6,35*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011395 A4 80g hellblau 500Bl.
Inapa
2100011395
ab € 5,56*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011396 A4 80g h.chamois 500Bl.
Inapa
2100011396
ab € 5,67*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011402 A4 80g int.gelb 500Bl.
Inapa
2100011402
ab € 6,40*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011423 A3 80g blau 500Bl.
Inapa
2100011423
ab € 13,28*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011425 A3 80g gelb 500Bl.
Inapa
2100011425
ab € 13,31*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011429 A3 80g h.chamois 500Bl.
Inapa
2100011429
ab € 12,53*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011430 A3 80g hellgelb 500Bl.
Inapa
2100011430
ab € 13,17*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011432 A3 80g hellgrün 500Bl.
Inapa
2100011432
ab € 13,35*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011435 A3 80g int.gelb 500Bl.
Inapa
88042390
ab € 13,19*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011438 A3 80g int.rot 500Bl.
Inapa
2100011438
ab € 13,15*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011439 A3 80g lachs 500Bl.
Inapa
88042500
ab € 13,37*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011441 A3 80g mi.blau 500Bl.
Inapa
2100011441
ab € 13,30*
Ähnlich
Kopierpapier Tecno Colors, DIN A3, 80g/qm, mittelgrün, Packung à 500 Blatt
Inapa
2100011443
ab € 13,28*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen