Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Farbkopierpapier
>
Artikel
Kopierpapier Tecno Colors, DIN A3, 80g/qm, rosa, Packung à 500 Blatt
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
273-INA88324448
Hersteller:
Inapa
Herst.-Nr.:
2100011447
EAN/GTIN:
4011211077367
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Farbiges Hochleistungspapier. In diversen Farben, Größen und Grammaturen. Sehr gute Druckergebnisse auf Laser- und Tintenstrahldrucker sowie Kopierern.
Weitere Informationen:
Farbe:
rosa
Format:
DIN A3
Anreißer (Online):
Tecno Colors Kopierpapier, DIN A3, 80g/qm, rosa, 500 Blatt
Kurzbeschreibung (Online):
Kopierpapier Tecno Colors, DIN A3, 80g/qm, rosa, Packung à 500 Blatt
Langbeschreibung (Online):
Farbiges Hochleistungspapier. In diversen Farben, Größen und Grammaturen. Sehr gute Druckergebnisse auf Laser- und Tintenstrahldrucker sowie Kopierern.
Ursprungsland:
AT
... >
Lager 273
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert eOfficeShop
Weitere Suchbegriffe:
Ink-Jet-Papier
,
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
kopierpapier a3 80g neonpink
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier a3
,
Kopierpapiere
,
Druckpapiere
,
Druckerpapiere
,
Kopiererpapiere
,
Schreibpapiere
,
Multifunktionspapiere
,
Farbkopiererpapiere
,
Universalpapiere
,
Inkjetpapiere
,
Inkjet-Papiere
,
Ink-Jet-Papiere
,
Tintendruckerpapiere
,
Tintendrucker-Papiere
,
Tintenstrahldruckerpapiere
,
Tintenstrahldrucker-Papiere
,
Laserpapiere
,
Laser-Papiere
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8567
9 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 13,29*
€ 16,84*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 14,39*
€ 21,43*
Lager 467
9 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 15,37*
€ 22,25*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,43*
€ 25,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,81*
€ 24,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,76*
€ 23,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,48*
€ 21,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,14*
€ 21,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,39*
€ 17,12
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,02878* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 273
Versand:
Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 273
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Farbiges Kopierpapier tecno colors, DIN A3, 80 g/m-², intensivorange, 1 Paket = 500 Blatt
Inapa
2100011437
ab € 13,31*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011385 A4 160g rosa 250Bl.
Inapa
88042549
ab € 6,33*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011421 A4 80g rosa 500Bl.
Inapa
2100011421
ab € 5,96*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011432 A3 80g hellgrün 500Bl.
Inapa
2100011432
ab € 13,26*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011440 A3 80g leu.grün 500Bl.
Inapa
2100011440
ab € 13,25*
Ähnlich
Multifunktionspapier tecno colors A3 80 g/qm naturweiß VE=500 Blatt
Inapa
2100011445
ab € 13,21*
Ähnlich
Multifunktionspapier tecno colors A3 80 g/qm VE=500 Blatt chamois
Inapa
2100011424
ab € 13,36*
Ähnlich
Multifunktionspapier tecno colors A3 80 g/qm VE=500 Blatt hellrosa
Inapa
2100011433
ab € 13,21*
Ähnlich
Multifunktionspapier tecno colors A3 80 g/qm VE=500 Blatt mittelgelb
Inapa
2100011442
ab € 13,25*
Ähnlich
Multifunktionspapier tecno colors A3 80 g/qm VE=500 Blatt violett
Inapa
2100011448
ab € 13,26*
Ähnlich
Multifunktionspapier tecno colors A3 80g/qm VE=500 Blatt mittelorange
Inapa
2100011444
ab € 13,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen