Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

New Future Kopierpapier 95389A80S A4 2fach gel.80g 500 Bl.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/121/a013121e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/121/a013121e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110261301
Hersteller:
     UPM
Herst.-Nr.:
     9539A80S
EAN/GTIN:
     6417489002823
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
New Future Multifunktionspapier DIN A4 80g/m² 2fach Lochung weiß 500 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
Ausführung der Lochung:
2fach Lochung
Weißgrad (CIE):
150
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Multifunktionspapier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
344
1
€ 5,95*
ab € 4,49*
€ 4,49*
1 Tag
2768
5
€ 20,00*
ab € 3,64*
€ 4,50*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,81*
€ 4,98*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,98*
€ 5,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,81*
€ 5,72
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,00962* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Elco
74534.12
ab € 7,30*
Sonstiges
Soennecken
1601
ab € 1,81*
Sonstiges
Soennecken
3047
ab € 0,30*
Sonstiges
Soennecken
2946
ab € 13,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.