Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

New Future Kopierpapier Premium 9517A80S DIN A4 80g 500 Bl./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-110272401
Hersteller:
     UPM
Herst.-Nr.:
     9517A80S
EAN/GTIN:
     3535320144808
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
New Future Multifunktionspapier Premiumtech DIN A4 80g/m² hochweiß 500 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Premiumtech
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Multifunktionspapier Premiumtech
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Weißgrad (CIE):
172
Laufrichtung:
Schmalbahn
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
hochweiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
212
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,47*
€ 4,47*
Lager 1682
265
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,54*
€ 4,54*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,58*
€ 4,73*
3 Tage
1735
5
pro Packung
€ 20,00*
ab € 4,05*
€ 5,01*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,97*
€ 5,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,54*
€ 5,40
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (€ 0,00908* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
953A80
ab € 3,57*
Ähnlich
Navigator
NAV080
ab € 4,10*
Ähnlich
Soldan
2038010001
ab € 5,93*
Ähnlich
Soldan
€ 10,15*
Ähnlich
Soldan
9527A80S
ab € 3,75*
Ähnlich
UPM
95179A80S
ab € 4,20*
Ähnlich
Igepa
9517B80B
ab € 7,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.