Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staufen Arbeitsblätterblock Style 040450001 A4 80g 50Bl Lin1 lin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/626/y000626x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/626/y000626x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/626/y000626y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111100701
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     040450001
EAN/GTIN:
     9002244556672
Suchbegriffe:
Kieserblock
Kieserblöcke
Arbeitsblock Lineatur 1
Kieserblock Lineatur 1
Staufen Arbeitsblock Style DIN A4 liniert 80g/m² 50 Bl.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Style
Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Lineatur:
liniert
Lineatur:
1
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Bindung:
Leimbindung
Farbe des Papiers:
extraweiß
Farbe des Einbandes:
grau
Anzahl der Blätter:
50 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Arbeitsblock Style
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsblock Lineatur 21, Kieserblock Lineatur 21, Schreibblock, Schreibblöcke, schreibblock lineatur 1, kieserblock lineatur 1, Arbeitsblock, Arbeitsblöcke, Block, Blöcke, Schulblock, Schulblöcke, Schulblocks
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,12*
€ 3,01*
1 Tag
280
1
€ 5,49*
ab € 2,17482*
€ 3,88482*
1 Tag
280
1
€ 4,99*
ab € 2,65*
€ 4,56*
1 Tag
20
1
€ 5,95*
ab € 3,05*
€ 5,25*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,07*
€ 5,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.