| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAU040450001 Herst.-Nr.: 040450001 EAN/GTIN: 9002244556672 |
| |
|
| | |
| - Arbeitsblätterblock Style
- Ausführung Papier: ECF, 80 g/qm
- Ausführung der Bindung: Leimung am Kopf
- Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
- Ausführung der Lineatur: liniert
- Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 50 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.2870 kg | Höhe: | 297 mm | Lineatur: | Lineatur 1 | Lochung: | 4-fach | Marke: | Staufen | Material: | Papier | Papiergewicht: | 80 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsblock Lineatur 21, Kieserblock Lineatur 21, Schreibblock, Schreibblöcke, schreibblock din a4 lineatur 1, arbeitsblock lineatur 1, schreibblock lineatur 1, Arbeitsblätter, Arbeitsblätterblock, Block, gelocht, Schulbedarf, Schulblock |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | 23 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 2,11* | € 3,05* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,19* | € 3,91* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,98* | € 5,12* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,08* | € 5,47* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,30609* | € 5,64609* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|