Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staufen Arbeitsblätterblock Style 040450001 A4 80g 50Bl Lin1 lin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-111100701
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     040450001
EAN/GTIN:
     9002244556672
Suchbegriffe:
Kieserblock
Kieserblöcke
Arbeitsblock Lineatur 1
Kieserblock Lineatur 1
Staufen Arbeitsblock Style DIN A4 liniert 80g/m² 50 Bl.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Style
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Arbeitsblock Style
Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Lineatur:
liniert
Lineatur:
1
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Bindung:
Leimbindung
Farbe des Papiers:
extraweiß
Farbe des Einbandes:
grau
Anzahl der Blätter:
50 Bl.
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsblock Lineatur 21, Kieserblock Lineatur 21, Schreibblock, Schreibblöcke, schreibblock lineatur 1, kieserblock lineatur 1, Arbeitsblock, Arbeitsblöcke, Block, Blöcke, Schulblock, Schulblöcke, Schulblocks
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,11*
€ 3,08*
1 Tag
350
1
€ 5,49*
ab € 2,17482*
€ 3,91482*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,18*
€ 3,94*
Lager 1682
20
1
€ 5,95*
ab € 2,88*
€ 4,98*
1
€ 7,95*
ab € 3,09*
€ 5,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.