| |
|
| Artikel-Nr.: 690-040450001 Herst.-Nr.: 040450001 EAN/GTIN: 9002244556672 |
| |
|
| | |
| Arbeitsblätterblock Style. Ausführung Papier: ECF, 80 g/qm. Ausführung der Bindung: Leimung am Kopf. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Ausführung der Lineatur: liniert. Farbe des Einbandes: farbig mit Motiv. Weitere Informationen: | | Lineatur: | 1: 1. Schuljahr liniert (farbig hinterlegt) | Format: | A4 | Grammatur: | 80g/qm | Blattzahl: | 50 Blatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 2,10* | € 3,02* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,17482* | € 3,88482* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,62* | € 4,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,04* | € 5,22* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,09* | € 5,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|