Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Notizblock 1251 DIN A5 RC 60g kariert 50Blatt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-9199148833
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     111107402
EAN/GTIN:
     4003630011886
Suchbegriffe:
Block liniert
Notiz-Block
Notizblock
Schreibblock
Soennecken Notizblock Recycling DIN A5 kariert 50 Bl.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Notizblock Recycling
Produkttypbezeichnung:
Recycling
Papierformat:
DIN A5
Farbe des Papiers:
weiß
Anzahl der Blätter:
50 Bl.
Ausführung der Bindung:
Fälzelbindung
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Farbe des Einbandes:
weiß
Ausführung der Lineatur:
kariert
Grammatur:
60 g/m²
Werkstoff:
100 % Recyclingpapier
Marke:
SOENNECKEN
Weitere Suchbegriffe: Schreibblöcke, notizblock
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 0,54*
€ 1,08*
1 Tag
2530
€ 5,95*
ab € 0,58*
€ 1,10*
7 Tage
1000
€ 9,95*
ab € 0,61*
€ 1,17*
Lager 4BULW
1805
€ 5,59*
ab € 1,29*
€ 2,41*
3 Tage
2530
€ 6,90*
ab € 1,77*
€ 7,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Landré
100050118
ab € 0,75*
Ähnlich
Format Werk
03654820
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.