Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Quittung 1255 A6 100Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/307/a013307k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/307/a013307k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-114007300
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1255
EAN/GTIN:
     4004182012550
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
Die Quittungen und Vordrucke von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Ihre Warenwirtschaft, Buchhaltung und Steuer. Die Formulare werden regelmäßig von Rechtsexperten geprüft. Die Quittungen sind absolut fälschungssicher, dank einem netzartigem Hintergrunddruck.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A6 quer
Grammatur:
60
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Bindung:
Klebebindung
selbstdurchschreibend:
Nein
Perforation:
Mikroperforation
Verwendung für Beschriftungsart:
handschriftlich, Schreibmaschine
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material:
Altpapier
Farbe:
weiß
Farbe des Durchschlages:
weiß
Anzahl der Blätter:
100 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Quittung
Anzahl der Blaupapiere:
1 Blaupapier
Ausführung der MwSt.:
inkl. MwSt.
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Durchschreibe-Papier, Durchschreibepapier, Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, Quittung, Quittungsblock, Quittungsformular, Quittungsvordruck, zweckform quittung a6, blau papier, blaupapier a6, Bonbuch, Bonbücher, Formularblock, Formularblöcke, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Formularvordrucke, Kassenabrechnungen, Quittungen, Quittungsblöcke, Quittungsbuch, Quittungsbücher, Vordrucke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
34
€ 5,87*
ab € 1,91*
€ 3,42*
2 Tage
20
€ 5,95*
ab € 1,96*
€ 3,49*
€ 6,95*
ab € 1,92*
€ 3,50*
3 Tage
105
€ 2,90*
ab € 1,99*
€ 3,52*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,04*
€ 3,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0204* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1250
ab € 1,73*
Ähnlich
Avery
1265
ab € 2,16*
Ähnlich
Avery
1735
ab € 1,93*
Ähnlich
Avery
1736
ab € 1,85*
Ähnlich
Avery
1737
ab € 2,96*
Ähnlich
Avery
300
ab € 0,93*
Ähnlich
Avery
1227
ab € 7,33*
Ähnlich
Avery
1218
ab € 2,17*
Ähnlich
Avery
1226
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.