Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassenbestandsrechnung Recycling  AVERY Zweckform® 1218, A5, 148mm breit, 210mm hoch, 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-711061
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1218
EAN/GTIN:
     4004182012185
Suchbegriffe:
Kassen-Abrechnungsbuch
Kassenabrechnung
Kassenabrechnungsbuch
Kassenbericht
Die Recycling-Kassenbestandsrechnung hilft Ihnen bei der rechnerischen Ermittlung der Tageseinnahmen und Ausgaben und des Kassenbestands am Ende des Tages. Dies ermöglicht Ihnen die taggenaue Erfassung aller Zahlungsvorgänge. Die Kassenbestandsrechnung enthält 50 weiße mikroperforierte Originale zum einfachen Heraustrennen. Die Kassenbücher und Kassenberichte von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Ihre Buchhaltung und Steuer und werden regelmäßig von Rechtsexperten geprüft. Die nachhaltige und schadstoffarme Herstellung aus 100% Altpapier.
selbstdurchschreibend nein, Abheftlochung ja, beschriftbar mit Hand, Schreibmaschine, Bindung Klebebindung, Perforation Mikroperforation, Papier RC, ECF, Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A5
Breite:
148
Höhe:
210
selbstdurchschreibend:
nein
Abheftlochung:
ja
beschriftbar mit:
Hand, Schreibmaschine
Bindung:
Klebebindung
Perforation:
Mikroperforation
Anzahl Blatt:
50
Papier:
RC, ECF
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Papiergewicht:
60
Weitere Suchbegriffe: Kassenberichtsbuch, Kassenbestandsrechnung, Kassenbuch, zweckform kassenbericht a5, kassenabrechnung, kassenabrechnung a5, Kassenbestandsrechnung Recycling, Ausgabe-/Einnahmebeleg, Ausgabebeleg, Ausgabeformular, Bilanz- und Betriebsübersicht, Buchhaltungsformular, Buchungsbeleg, Buchungsformular, Einnahmebeleg, Einnahmeformular, Formular, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Gutschein, Kassenabrechnungen, Kassenbericht/Bestandsrechnung, Kassenblock, Kassenzettelaufrechnungsblock, Kassenzettelblock, Mahnbescheid, Mahnung, Mietquittung, PC-Drucker-Formular (Rechnung, Mahnung), PC-Formular (Rechnung, Mahnung), PC-Mahnbescheid, PC-Rechnung, PC-Rechnungsformular, PC-Zahlschein, PC-Zahlungserinnerung, Quittung, Quittungsformular, Rechnung, Rechnungsformular, Vordruck, Vordrucke, Zahlschein, Zahlungserinnerung, Zimmerrechnungsformular
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 2,17*
€ 3,99*
10 Tage
11
1
€ 5,87*
ab € 2,32*
€ 4,14*
3 Tage
6
1
€ 2,90*
ab € 2,39*
€ 4,21*
2 Tage
10
1
€ 5,49*
ab € 2,51*
€ 4,34*
Lager 107
10
€ 4,30*
ab € 3,49*
€ 4,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 48,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1265
ab € 2,16*
Ähnlich
Avery
318
ab € 1,82*
Ähnlich
Avery
1758
ab € 4,84*
Ähnlich
Avery
1255
ab € 1,91*
Ähnlich
Avery
1227
ab € 7,33*
Ähnlich
Avery
1226
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.