Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Änderungsvereinbarung 2255


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/230/y000230n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/230/y000230n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-114023800
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2255
EAN/GTIN:
     4004182022559
Suchbegriffe:
Anstellungsvertrag
Arbeits-Verträge
Arbeitsvertrag
Arbeitsvertragsformular
Die Änderungsvereinbarung zu vertraglichen Home- und Mobile-Office Regelungen von Avery Zweckform ist allgemein verwendbar als zusätzliche vertragliche Ergänzung zum Arbeitsvertrag. Die Vorlage beinhaltet alle wichtigen Punkte in Bezug auf die Aufnahme oder Änderung von Home- und Mobile-Office-Regelungen. Mit der 2-seitigen Mustervorlage Änderungsvereinbarung von Avery Zweckform können Änderungen zur Arbeit im Homeoffice rechtssicher geregelt werden. Die Vorlage bietet eine zuverlässige, bewährte Grundlage und wird regelmäßig von Rechtsexperten auf Änderungen im Arbeitsrecht geprüft und angepasst.
Weitere Informationen:
Art der Verwendung:
Änderungsvereinbarung Home- und Mobile-Office
Papierformat:
DIN A4
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Perforation:
Mikroperforation
Abheftlochung vorhanden:
Ja
selbstdurchschreibend:
Ja
Anzahl der Durchschläge:
1 Durchschlag
Verwendung für Beschriftungsart:
handschriftlich
Farbe:
blau
Anzahl der Blätter:
4 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Arbeitsvertrag
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: zweckform arbeitsvertrag, anstellungsvertrag, Anstellungsverträge, Arbeitsverträge, Formulare, Formularvordrucke, Vertrag, Verträge, Vertragsformulare, Vordrucke
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 1,41*
€ 2,72*
1
€ 4,75*
ab € 2,06*
€ 3,69*
2 Tage
5
1
€ 5,95*
ab € 2,08*
€ 3,72*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,13*
€ 3,94*
2 Tage
40
5
€ 5,49*
ab € 2,23*
€ 3,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
2255-5
ab € 13,83*
Ähnlich
Avery
2877
ab € 1,20*
Ähnlich
Avery
2878
ab € 1,38*
Ähnlich
Avery
2877-5
ab € 8,30*
Ähnlich
Avery
2879
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.