Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Änderungsvereinbarung Home-/Mobileoffice, A4, selbstdurchschreibend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-209591
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2255
EAN/GTIN:
     4004182022559
Suchbegriffe:
Anstellungsvertrag
Arbeits-Verträge
Arbeitsvertrag
Arbeitsvertragsformular
Die Änderungsvereinbarung zu vertraglichen Home- und Mobile-Office Regelungen 2255 von AVERY ZWECKFORM im DIN A4 Format ist allgemein verwendbar als zusätzliche vertragliche Ergänzung zum Arbeitsvertrag. Die Vorlage beinhaltet alle wichtigen Punkte in Bezug auf die Aufnahme oder Änderung von Home- und Mobile-Office-Regelungen. Mit der 2-seitigen Mustervorlage Änderungsvereinbarung mit selbstdurchschreibendem Durchschlag von Avery Zweckform können Änderungen zur Arbeit im Homeoffice rechtssicher geregelt werden. Die Vorlage bietet eine zuverlässige, bewährte Grundlage und wird regelmäßig von Rechtsexperten auf Änderungen im Arbeitsrecht geprüft und angepasst.
Weitere Informationen:
Papierformat:
A4
Anzahl der Blätter:
4
Anzahl der Durchschläge:
1
selbstdurchschreibend:
ja
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Grammatur:
80 g/qm
Grundmaterial:
chlorfrei gebleichtes Papier
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 1,41*
€ 2,72*
1
€ 4,75*
ab € 2,06*
€ 3,69*
2 Tage
5
1
€ 5,95*
ab € 2,08*
€ 3,72*
1
€ 7,95*
ab € 2,13*
€ 3,94*
Lager 690
40
5
€ 5,49*
ab € 2,23*
€ 3,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
2255-5
ab € 13,83*
Ähnlich
Avery
2877
ab € 1,20*
Ähnlich
Avery
2878
ab € 1,38*
Ähnlich
Avery
2877-5
ab € 8,30*
Ähnlich
Avery
2879
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.