Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RU Aufbewahrungsbox 9CXL transp. 9l 395x255x205mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/436/a009436p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/436/a009436p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-123052603
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     9CXL
EAN/GTIN:
     5060024801743
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Multifunktionsbox mit verstärktem Boden und abnehmbarem Deckel, der mittels Bügelverschlüssen sicher an der Box befestigt werden kann.
Weitere Informationen:
Maße:
39,5 x 25,5 x 20,5 cm (B x H x T)
Fassungsvermögen des Behältnisses:
9
Temperaturbereich:
-15 bis +80
witterungsbeständig:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Nein
Deckel vorhanden:
Ja
Griff vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Lieferung gefaltet:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aufbewahrungsbox
Weitere Suchbegriffe: Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, kunststoffbox really useful 9l, stapelbare kunststoffbox mit deckel, stapelbare kunststoffbox mit deckel really useful, Ablageboxen, Ablagen, Ablagesysteme, Archiv-Ablagen, Archivboxen, Archivierungen, Archivierungsboxen, Archivsammler, Aufbewahrung, Aufbewahrungsboxen, Mehrzweckboxen, Multifunktionsboxen, Ordnerarchive, Sicherheitsboxen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 6,76*
€ 10,59*
1 Tag
190
€ 5,95*
ab € 7,07*
€ 10,78*
3 Tage
80
€ 5,87*
ab € 11,96*
€ 17,12*
5 Tage
194
€ 5,99*
ab € 11,91*
€ 17,52*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
18CXL
ab € 21,41*
Ähnlich
Really Useful Products
12C
ab € 6,72*
Ähnlich
Really Useful Products
18C
ab € 9,58*
Ähnlich
Really Useful Products
68506000
ab € 20,20*
Ähnlich
Really Useful Products
19CXL
ab € 16,99*
Ähnlich
Really Useful Products
35CXL
ab € 26,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.