Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
€ 0,00
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kunststoffbox
>
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
>
Artikel
Really Useful Box 9 Liter XL 7´´ Vinyl-Single-Box
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Product Content
Lager 303
Artikel-Nr.:
303-4801743
Hersteller:
Really Useful Products
Herst.-Nr.:
9CXL
EAN/GTIN:
5060024801743
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Die "Vinyl Single Box" - eine hochwertige und transparente Kunststoffbox
für die Vinyl-Aufbewahrung: Passend für ca. 100
Vinyl Single Schallplatten
Maße außen (mit Deckel): 395 x 255 x 205 mm,
innen: 335 x 210 x 180 mm
Superstabil: kann problemlos mit einer Person belastet werden.
Transparent. Man sieht, was drin ist. Für Archivierung ein Riesenvorteil.
Verschließbarer Deckel, der den Inhalt vor Staub und Spritzwasser schützt.
Stapelbar
temperaturbeständig von -15°C bis +80°C.
... >
Aufbewahrungsboxen
>
Really Useful Box Aufbewahrungsboxen
>
Transparente Boxen
Weitere Suchbegriffe:
Aktenschachtel
,
Altablagebox
,
Altablageschachtel
,
Archivboxen
,
Archivcontainer
,
Archivdepot
,
Archivierungsboxen
,
Archivkarton
,
Archivschachtel
,
Ordnerdepot
,
Transportschachtel
,
Kunststoffbox
,
Sammelbehälter
,
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
,
Stapel-Kasten
,
Stapelkasten
,
Stapeltransportkasten
,
Transportstapelkasten
,
sammelbehälter kunststoff
,
stapelbare kunststoffbox mit deckel
,
Vinyl-Single-Box
,
Schallplatten Box
,
Aufbewahrungsbox
,
PP-Box
,
Ablage
,
Archivierung
,
Really Useful Box
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
92
1
€ 5,95*
ab € 6,93*
€ 10,43*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 6,87*
€ 10,65*
Lager 467
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 7,16*
€ 10,77*
Lager 2478
3 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,00*
€ 16,65*
Lager 303
3 Tage
68
1
€ 5,87*
ab € 11,97*
€ 17,18*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 303
Versand:
Lager 303
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 303
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
7% des Warenwertes, mindestens aber € 6,99*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Box 18 Litre
Really Useful Products
18CXL
€ 31,14*
Ähnlich
Really Useful Box Aufbewahrungsbox 18C 48,5x20x38,5cm 18l transparent
Really Useful Products
18C
€ 14,17*
Ähnlich
Really Useful Boxes 22C Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Transparent
Really Useful Products
22C
€ 29,66*
Ähnlich
ReallyUsefullBox 12l 12c 270x155x465mm
Really Useful Products
12C
€ 10,19*
Ähnlich
Really Useful Box 19 Liter XL LP-Box, transparent, inkl. Deckel
Really Useful Products
19CXL
€ 25,03*
Ähnlich
Really Useful Box 35 Liter XL - LP-Aufbewahrungsbox mit Deckel, transparent
Really Useful Products
35CXL
€ 38,32*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.